カテゴリ
- 電気材料(20)
絞り込み
「nkp-1uf sb」の検索結果

プレート
神保電器¥649税込¥7141個3日以内出荷NKP・SLPプレートは、簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅の仕様に該当する製品です。裏面 取付カバー付タイプ1連用外形寸法(mm)120×70開口寸法(mm)95×55
スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラック
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷から6日以内出荷艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)材質ABS樹脂質量(g)28種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8.6
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(チョコ)
神保電器¥999税込¥1,0991個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15