カテゴリ

  • 電気材料(21)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「nkp-3」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NKシリーズプレート 1連用 3個口 神保電器

    NKシリーズプレート 1連用 3個口

    神保電器(11件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    種類3個口
  • NKPプレート 3連用 3個口 神保電器

    NKPプレート 3連用 3個口

    神保電器
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
  • NKシリーズプレート 3連用 9個口(PW色) 神保電器

    NKシリーズプレート 3連用 9個口(PW色)

    神保電器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • 棚受けダボ INAX(LIXIL)

    棚受けダボ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    689税込758
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • NKシリーズプレート 4連用 12個口(PW色) 神保電器

    NKシリーズプレート 4連用 12個口(PW色)

    神保電器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • NKシリーズプレート 5連用 15個口(PW色) 神保電器

    NKシリーズプレート 5連用 15個口(PW色)

    神保電器
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • NKシリーズプレート 3連用 9個口(SG色) 神保電器

    NKシリーズプレート 3連用 9個口(SG色)

    神保電器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • NKシリーズプレート 4連用 12個口(SG色) 神保電器

    NKシリーズプレート 4連用 12個口(SG色)

    神保電器
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • NKシリーズプレート 4連用 12個口(SB色) 神保電器

    NKシリーズプレート 4連用 12個口(SB色)

    神保電器
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • NKシリーズプレート 5連用 15個口(SG色) 神保電器

    NKシリーズプレート 5連用 15個口(SG色)

    神保電器
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番64-9628-14
  • NKシリーズプレート 5連用 15個口(SB色) 神保電器

    NKシリーズプレート 5連用 15個口(SB色)

    神保電器
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番64-9628-13
  • Eaton キー EATON(イートン)

    Eaton キー

    EATON(イートン)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプKey
  • NKPプレート 2連用 3個口 神保電器

    NKPプレート 2連用 3個口

    神保電器
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
  • NKPプレート 2連用 4個口 神保電器

    NKPプレート 2連用 4個口

    神保電器(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
  • NKPプレート 2連用 5個口 神保電器

    NKPプレート 2連用 5個口

    神保電器
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
  • NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット 神保電器

    NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット

    神保電器
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    新たな方向性「NKシリーズ」
    定格15A/300V
  • 防臭オワン INAX(LIXIL)

    防臭オワン

    INAX(LIXIL)
    749税込824
    1個
    当日出荷
  • NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ 神保電器

    NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ

    神保電器
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作では照明は消灯しません(照明を消灯するには外付けスイッチを別途設ける)。
    仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約90%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続(初期下限設定値約90%)消灯対応出力なし●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:なし種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合)適合プレートNKP-3UF(別売)入数(個)1スイッチ定格(A)3/24V AC
  • NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ 神保電器

    NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ

    神保電器
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作で照明が消灯します(照明器具の仕様に拠る)
    仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約95%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:あり種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格消費電力(W)4以下定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合)※JISC8120付属書E.3パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合プレートNKP-3UF(別売)入数(個)1
  • 埋込調光スイッチ 神保電器

    埋込調光スイッチ

    神保電器
    34,980税込38,478
    1個
    35日以内出荷
    NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの調光器を発展させたDALI-2規格準拠の調光調色スイッチです。操作性はNK SERIEの調光器そのままに、DALI-2規格ならではの調光/調色の状態を示すバーグラフ表示を備えました。
    その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】30使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
  • 埋込調光調色スイッチ 神保電器

    埋込調光調色スイッチ

    神保電器
    48,980税込53,878
    1個
    35日以内出荷
    NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの調光器を発展させたDALI-2規格準拠の調光調色スイッチです。操作性はNK SERIEの調光器そのままに、DALI-2規格ならではの調光/調色の状態を示すバーグラフ表示を備えましたNKD-RDCT1における調光/調色のモードはツマミを押して切替えられます。
    その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】30使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
  • 埋込シーン選択スイッチ 神保電器

    埋込シーン選択スイッチ

    神保電器
    58,980税込64,878
    1個
    35日以内出荷
    NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。OLEDによる可変表示を備えたDALI-2規格準拠のシーン選択スイッチです。DALI-2規格を採用するメリットの1つである照明を存分に活用した高度で多彩な空間演出を選択/切替するために使用するデバイスです。OLEDの可変表示はデフォルトで多様な表示が組み合わせられます。
    その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】25使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
  • 埋込スイッチ 神保電器

    埋込スイッチ

    神保電器
    23,980税込26,378
    1個
    35日以内出荷
    NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの意匠をそのまま引き継いだDALI-2規格準拠のスイッチです。垂直および水平基調のシャープでミニマムなかたちを基に、NK SERIEリモコンスイッチと同様の深いストロークと軽快なスナップアクションをひきつづき採用し、意匠と操作性を統一しました。
    その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
  • キー形セレクタスイッチ A30NKP omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A30NKP

    omron(オムロン)
    2,298税込2,528
    1個
    61日以内出荷から76日以内出荷
    品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形