カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nkq-ttap211」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タワー型電源タップ 音光

    タワー型電源タップ

    音光
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    8個のAC差込口と4つのUSBポート 充電口同士の間が幅広のデザインにより、電子機器が互いに干渉せず使用でき、混戦しやすい機器の配線をスッキリさせます。 2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器に対応しています。 過負荷保護・雷サージ保護機能 電圧の過負荷を感知した時、自動で電源を切り機器を守ります。 雷サージからも機器を守ります。 ※雷サージとは 落雷・高電圧などの高所にある電線などに瞬間的に高い電圧が発生する現象。 ON/OFFスイッチで節電効果 2つの独立スイッチで使用しない側の待機電力をカットできます。
    材質PC耐火性ABSブラックポート数4口(USB Type-A)スイッチ一括集中スイッチコンセント個数8(3ピンプラグ対応)コンセント形状3P(接地2P)本体質量(g)約672電源コード(m)1.9(プラグ部を除く)定格出力【AC】合計最大1500W、【USBポート】DC5V/4.2A(合計)機能USB連動・雷ガード・スイッチ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×126×165保証期間商品お届け後3カ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません)スイッチ数2個(2極スイッチ)プラグ形状3P(接地2P)、2ピン(電源プラグ/アースコード付)定格入力AC100~125V(50/60Hz)12A
PCアクセサリーカテゴリ