カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nl-230」の検索結果

ビーポップ対応屋内シート NL-230
ノーブランド(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷から11日以内出荷屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ通常色長さ(m)10使用場所屋内
ビーポップ対応屋内シート NL-230
ノーブランド¥4,298税込¥4,7281本11日以内出荷屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに材質塩ビ幅(mm)230色黒タイプ通常色長さ(m)10対応機種PM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
1"DR/30mm ディープインパクトソケット
エスコ¥4,650税込¥5,1151個翌日出荷寸法(mm)D2:50、L1:21全長(mm)100対辺(mm)30外径(Φmm)45.5差込角(inch)1
ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から113日以内出荷ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
フロートランスベクター
KOGI¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。銅チューブのブロー音と比較し、約10dB(A)低いです。用途ブロー:切粉、清掃、水切り使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R10-~)
SMC¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG10-~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-2~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-2~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から20日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-2~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH50-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)50取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)50
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG6
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-2
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF140)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-230)
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷ストローク(mm)230配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-230AZ)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)230作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-230Z)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)230作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュ
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-23~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-230Z)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個9日以内出荷ストローク(mm)230作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-230Z)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個9日以内出荷ストローク(mm)230クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-230L)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)230配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-230L)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)230配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-230LS
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ストローク(mm)230配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-230Z
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷ストローク(mm)230クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-230L
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)230配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト