カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,703)
  • 空調・照明・電設資材(5,122)
  • 厨房用品(1,859)
  • メカニカル部品(1,695)
  • 卓上消耗品(1,622)
  • 自動車純正部品(1,600)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,419)
  • バイク純正部品(1,203)
  • 制御機器(1,184)
  • トラック純正部品(1,077)
  • パソコン/周辺機器(1,027)
  • 切削工具(944)
  • オフィス家具(646)
  • 科学研究・開発用品(465)
  • バイク部品(426)
  • 学童・教育用品(299)
  • 介護用品(282)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(271)
  • 船舶用品・漁業資材(223)
  • 機構部品(214)
  • 店舗什器・備品(211)
  • 建材・エクステリア(194)
  • 農業機械(185)
  • 建築金物(176)
  • 医療(175)
  • 物流用品(170)
  • 電気材料(169)
  • 測定用品(169)
  • 事務用品(163)
  • 作業服(148)
  • 作業工具(147)
  • 配管・水廻り設備部材(143)
  • 保管用品(138)
  • 住設機器(123)
  • 家電(119)
  • タイヤ・足回り(112)
  • トラック用品・パーツ(112)
  • 安全用品(103)
  • 空圧工具(99)
  • ねじ・ボルト・釘(97)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(97)
  • 自動車補修部品(96)
  • 梱包用品(95)
  • 油圧機器・油圧ホース(77)
  • 安全保護具(69)
  • 電動工具(67)
  • 安全靴・作業靴(66)
  • 清掃用品(60)
  • 自転車部品(49)
  • 手袋(48)
  • 防犯用品(40)
  • スプレー・オイル・グリス(37)
  • 農業・園芸資材(37)
  • カー用品(32)
  • 救急・衛生(30)
  • 縫製用品(30)
  • 防災用品(29)
  • 日用品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • ヘルスケア(24)
  • 安全標識(23)
  • 測定関連サービス(23)
  • クリーンルーム用品(21)
  • 溶接用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 食品・飲料(13)
  • テープ(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 理美容(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 研磨材(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 完成車(3)
  • 塗料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「nl」の検索結果

関連キーワード
39,084件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NL-S耐油ホース 弘進ゴムNL-S耐油ホース弘進ゴム(126件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL河村電器産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
リミテッドNLギガ オルファリミテッドNLギガオルファ
849税込934
1丁
当日出荷
上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。しっかりと刃を固定できるネジロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。規格NL型材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール全長(mm)158質量(g)89刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
JUSTAFITII NL mizuno(ミズノ)JUSTAFITII NLmizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
8,300税込9,130
1足
当日出荷
ジャスタフィットⅡ NL。そのフィット感が、仕事を変える。スポーツで培ったテクノロジーに、独自の設計も合わせ持った一足。アーチ構造がもたらすフィット感と軽量ラバーが特徴的。”走れる”ような履き心地と機動力で、日々の作業をもっと軽やかに。※硬質樹脂先芯を使用していません。(JSAA規格認定品、JIS規格認定の安全靴ではありません)。フィット感:甲の高さを抑えフィット感を追求し走れる長靴を完成。アーチ部2層補強:作業中の足部の動き、変形をしっかりホールド。波底:土、泥がつきにくい「波底」を採用し、土道、泥場での作業も快適。再帰反射材:夜間の作業時に光を反射
質量(g)約610(26.0cm片方)材質(甲)合成ゴム、合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ23.0、24.0、25.0、26.0、27.0、28.0
ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック 日東電工(旧:Permacel)防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック日東電工(旧:Permacel)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4ブラック長さ(m)20粘着力(N/10mm)8.1
リミテッド NL(ネジロック) オルファリミテッド NL(ネジロック)オルファ(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。しっかりと固定できるネジ止め式。
シルバートラスコ品番342-9075厚さ(mm)24.5全長(mm)158質量(g)89全幅(mm)40適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
マンドレル (EA527NL・NL-10用) エスコマンドレル (EA527NL・NL-10用)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
適合M6用適合本体旧EA527NL、旧NL-10
床養生テープ NL養生テープ 日東エルマテリアル床養生テープ NL養生テープ日東エルマテリアル
449税込494
1巻
当日出荷
のり残りがしにくいので、仮止めや養生シートの固定に適します。 手切れ性が良く、作業性に優れます。
用途内・外装工事時の養生 引っ越し作業時、養生の仮止め 養生シートの固定材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.18グリーン長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/10mm)(縦)58、(横)94RoHS指令(10物質対応)対応
BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンド BUSICOM(ビジコム)BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンドBUSICOM(ビジコム)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)マットブラック質量(g)120電源接続先より供給 5VDC±5%ケーブル長(m)ストレートケーブル:1.9使用温度(℃)-20~60保護等級IP42使用CPU32bit CPUプロセッサ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)101×68×145光源(nm)赤色LED(620~630)耐衝撃性1.5から落下後正常動作アズワン品番64-1245-31使用湿度(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンド BUSICOM(ビジコム)BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンドBUSICOM(ビジコム)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
ホワイトアズワン品番64-1245-30
ニトリル手袋 NL1513 日光物産(NIKKO)ニトリル手袋 NL1513日光物産(NIKKO)
459税込505
1双
当日出荷
耐油性が高く、灯油・弱酸・アルカリの取り扱いに適しています。切創・破裂・摩耗強度に優れています。綿植毛付きで肌触りが良く、スムーズに着脱できます。JIS T 8116適合品
用途塗装作業。化学薬品の取り扱い。石油、石油化学の取り扱い。洗浄作業。農作業。脱脂工程作業材質ニトリルゴム、綿厚さ(mm)0.38グリーン入数(双)1機能耐油性、耐切創、耐破裂、耐摩耗全長(cm)32.5
NL型カップリングソケット オネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット オネジNKCカップリング
499税込549
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
ナットピース (EA527NL・NL-10用) エスコナットピース (EA527NL・NL-10用)エスコ
475税込523
1個
翌日出荷
適合本体旧EA527NL、旧NL-10
NL-302J用シリコンゴム SURE(石崎電機製作所)NL-302J用シリコンゴムSURE(石崎電機製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合シーラー:NL-302JRoHS指令(10物質対応)対応
NL型カップリングソケット メネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット メネジNKCカップリング(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
浸透作業用NL 旭エンジニアリング浸透作業用NL旭エンジニアリング
8,998税込9,898
1個
当日出荷
可視光、紫外線の両方で硬化するレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。
用途浸透作業用・工業用途用容量(g)10粘度50cps危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
ノーヒューズブレーカ NL-R 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL-R河村電器産業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様取付ピッチは止め金使用時主な用途協約寸法形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
NL型カップリングプラグ オネジ NKCカップリングNL型カップリングプラグ オネジNKCカップリング
189税込208
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
リレーアセンブリ (2NL-92) 2NL-81950-92 YAMAHA(ヤマハ)リレーアセンブリ (2NL-92) 2NL-81950-92YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
NL型カップリングソケット オネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット オネジNKCカップリング
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)32(六角)取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)32最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
押ボタンスイッチ A22NL omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NLomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
NL型カップリングプラグ メネジ NKCカップリングNL型カップリングプラグ メネジNKCカップリング
189税込208
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
NL 68M イスカルNL 68Mイスカル
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
勝手左勝手RoHS指令(10物質対応)対応
試験管(NL) マルエム[理化学・容器]試験管(NL)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス口形状リップ
NL型カップリングソケット メネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット メネジNKCカップリング
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー) 日東工業PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)日東工業(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト材質ポリスチレン樹脂保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニューライト粘着テープ NL-AS(B) 作新工業ニューライト粘着テープ NL-AS(B)作新工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニングRoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
ブラング リキッド NL カーメイトブラング リキッド NLカーメイト
1,698税込1,868
1個(160mL)
当日出荷から6日以内出荷
ブラング史上、最高プレミアムな香り 従来の香料からワンランク上の高級香料を贅沢に使用したを液体タイプ芳香剤です。 香水に近い成分なので、フレッシュでリッチな香りが楽しめます。 深呼吸をしたくなるような上質で心地よい空間を演出します。 香り立ちが良い液体タイプ 香料をしっかりと吸上げて揮発するために太い芯を使用しています。 キャップの開口部は天面と側面にあり、空気の流れとともに香りが広がりやすくなっています。 質感にこだわったシンプルなデザイン キャップにはヘアライン加工をアルマイト加工をしたアルミ材を使用し、 ボトルにはスモーク塗装を施しております。 置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応 ボトルの直径は65mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。 クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。 消臭剤配合 香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。 いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。 内容量160ml 高い揮発力でも大容量なので長持ちします。 持続期間 約60日間香りが長持ちします。※持続期間は使用環境によって異なります。 固定用両面テープ付き 両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。 ※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損するおそれがあります。
ブラック質量(g)479寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×136
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
999税込1,099
1個
当日出荷から61日以内出荷
キャリパシールキット 1NL-W0047-00 YAMAHA(ヤマハ)キャリパシールキット 1NL-W0047-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
NL型カップリングソケット ホースニップル NKCカップリングNL型カップリングソケット ホースニップルNKCカップリング
499税込549
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2六角対辺H1(mm)19適合カプラNL20系型、YNL型
防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL 日東電工(旧:Permacel)防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL日東電工(旧:Permacel)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.4
NLシューズブラシ 東和産業NLシューズブラシ東和産業
179税込197
1セット(2本)
当日出荷
ガンコな汚れもヘラですっきり!。ヘラはくつ底に付着したガムや小石、ドロのかき落としに便利です。植物繊維の強いコシで汚れを効率よく落とします。
材質ポリプロピレン、コイヤファイバーピンク・ブルー寸法(cm)約2.7×21×高さ5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
NL型カップリングプラグ(BSBM)メネジ NKCカップリングNL型カップリングプラグ(BSBM)メネジNKCカップリング
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
レディース プレーンパンプス NL75 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)レディース プレーンパンプス NL75リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
8,898税込9,788
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
柔らかく屈曲性が良い、ヒールと一体型のラバーソールを採用。 ぐらつきにくく防滑性があり、歩行時の音も鳴りにくい作りになっています。 3種類のスポンジを使用したクッションインソールが足裏への衝撃を軽減。 アーチサポートパッドも付いており、足の土踏まず部分を支えてくれます。
形状ローカットブラック種類ビジネスシューズ製法セメンテッド材質(アッパー)牛革標準質量(g/片足)約246(23.5cm)足幅3E材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプヒール(cm)高3.5靴タイプ革靴
8414NL EBM PAPST8414NLEBM PAPST
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NL型カップリングプラグ オネジ NKCカップリングNL型カップリングプラグ オネジNKCカップリング
529税込582
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
中量棚NL型用オプション支柱 サカエ中量棚NL型用オプション支柱サカエ
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
NL型ナットカップリングプラグ ウレタンホース NKCカップリングNL型ナットカップリングプラグ ウレタンホースNKCカップリング
349税込384
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
...
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
"nl" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷