カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nl12ss」の検索結果

ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
ノルトロックワッシャー (SUS316相当)
ノーブランド(3件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から3日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
SUS ノルトロックW UNC
大阪魂¥1,100税込¥1,2101個翌々日出荷画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10 (NL10) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254型式NL1/2SS呼び径1/2寸法D(Φmm)19.5寸法T(mm)2寸法d(Φmm)13.5
ノルトロック254 SMOワッシャー
ノルトロックジャパン(1件のレビュー)¥136,872税込¥150,5591箱(200個)4日以内出荷から10日以内出荷254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。 この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。 ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。材質254SMO種類ノルトロックワッシャー
Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準
由良産商¥4,998~税込¥5,498~1個ほか4日以内出荷・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。用途【採用実績がある主な環境】。・塩化鉄および塩化銅。・高温の有機汚染物および無機汚染物。・塩素(湿塩素ガス)。・海水環境・酸環境。・次亜塩素酸塩・二酸化塩素材質Alloy C-276種類ノルトロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応







![90°エルボ SNLアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19480197-230202-02.jpg)