カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nl41401」の検索結果

クーラントホース
(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(2本)ほか当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントホースで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントホースです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1/4” ロックラインホース 10エレメント(146mm)
Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(2本)当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/4” ロックライン ホースキット
Loc-Line(ロックライン)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
クーラントホースキット
(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1/4” ロックラインホース1.52m(5フィート)コイル
Loc-Line(ロックライン)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/4システム
1/2” ロックライン・ホースキット
Loc-Line(ロックライン)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
クーラントライナー(ホース2本組セット)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(2本)当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
1/4” BSPTコネクター (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥939~税込¥1,033~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/4システム
1/2”ロックラインホース 6エレメント(140mm)
Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(2本)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
クーラントライナー (フレアノズル)
TRUSCO(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
クーラントシステム (ホースキット)
日機(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋当日出荷繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。材質アセタール樹脂
1/4” 丸ノズル (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥939~税込¥1,033~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。ノズル径1/4仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1/8” NPTコネクター (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥939税込¥1,0331パック(4個)当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂接続ねじ(inch)1/8
3/4” ロックラインホース 6エレメントホース(153mm)
Loc-Line(ロックライン)¥1,898税込¥2,0881パック(2本)当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
1/4” NPTコネクター (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥939~税込¥1,033~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
クーラントライナーホースキット
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
1/4” アセンブリープライヤー
Loc-Line(ロックライン)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
クーラントコネクター
(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(2個)当日出荷日機株式会社製の高品質なクーラントコネクターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
クーラントシステム (ホース)
日機(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(2本)当日出荷繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。材質アセタール樹脂