カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 家電(1)

「nl8fc」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NL8FC NEUTRIK

    NL8FC

    NEUTRIK
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウドスピーカーコネクタ Neutrik 8極 メス ストレート ケーブルマウント NEUTRIK

    ラウドスピーカーコネクタ Neutrik 8極 メス ストレート ケーブルマウント

    NEUTRIK
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス : メス●極数 : 8●接続方向 : ストレート●コンタクト材質 : 真鍮●実装タイプ : ケーブルマウント●ハウジング材質 : PBT●表面処理:コンタクト : 銀●結線方法 : はんだ●定格電流 : 30A●定格電圧 : 250 V●動作温度 Max : +80℃●動作温度 Min : -30℃●Neutrik speakON ロック可能ラウドスピーカーケーブル. Neutrik は●ラウドスピーカー用途に最適化され● 1987 年に高品質で信頼性の高いスピーカー接続を発明しています。この接続システムは●使いやすく●信頼性が高く●使いやすいことが実証されています。 Speakon シリーズのラウドスピーカーコネクタは●「クイックロック」技術を採用した非常に精密なロックシステムです。組み立てが簡単な 3 つの部品とグリップが向上し●放送●オーディオ●コンサート●通信機器のセットアップがとても簡単になりました。チャック式ストレインリリーフを使用すれば●安全要件が満たされている間●ケーブル寿命が長いことを安心できます。. 特長と利点:.2 極● 4 極● 8 極のコネクタが用意されています「クイックロック」システム ?堅牢で信頼性の高いスピーカーコネクタ 速簡単な組み立て ?最適化された設計 ネジ式終端処理の改善 1.5-4 mm 2 のワイヤサイズ (AWG 12). スピーカーコネクタの配線方法を教えてください。. これは各コネクタによって異なりますが● Speakon シリーズの Pozidrive シリーズは●使用可能です。これらのコネクタはねじコンタクトが改善され●クランプが徐々に動くため●順方向にワイヤがロック装置として機能し●保護されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカケーブル カナレ電気

    スピーカケーブル

    カナレ電気
    26,980税込29,678
    1本(3m)ほか
    4日以内出荷
    8コンタクトのスピコンNL8FC仕様です。8コンタクトのスピコン仕様です。クセのつきにくい高性能PVCシースを採用しています。導体は無酸素銅(OFC)です。
  • 回転式レベルスイッチ(NL型) 関西オートメーション

    回転式レベルスイッチ(NL型)

    関西オートメーション
    55,980税込61,578
    1台
    9日以内出荷から21日以内出荷
    回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。高温仕様や耐荷重仕様の製作可。内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可。羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備。適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可