カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「nlc-118」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から7日以内出荷
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
4,098税込4,508
1台
当日出荷から25日以内出荷
タイプ標準タイプ
Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
S-4530スイッチ1点R(G)/2点 SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(G)/2点SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
押ボタンスイッチ用コントロールボックス omron(オムロン)押ボタンスイッチ用コントロールボックスomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ポリカーボネイト樹脂直径(Φmm)22.1ケース色黒色色(カバー)灰色
S-4545D 1-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-4545D 1-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から6日以内出荷
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数1
コマンドボックス 富士電機コマンドボックス富士電機(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
寸法A(mm)80寸法C(mm)75スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
露出スイッチボックス(ブランクタイプ) 未来工業露出スイッチボックス(ブランクタイプ)未来工業(15件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質PVC適合規格(PS)E
1コ用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)1コ用スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
長さL(mm)124幅W(mm)75適合規格(PS)E付属品器具取付ねじ規格1コ用
スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業スイッチボックス BCSBシリーズタカチ電機工業
1,298税込1,428
1台
当日出荷
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロンノックアウトΦ22×2RoHS指令(10物質対応)対応【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時)締付トルク(N・m)1~1.5有効寸法(幅)(mm)67
露出用スイッチボックス 日動電工露出用スイッチボックス日動電工(27件のレビュー)
318税込350
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 富士電機非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ富士電機(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)Φ30.5種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプIDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から31日以内出荷
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から9日以内出荷
タイプ配線なし
e-CON付スイッチボックス(2点) SUS(エスユーエス)e-CON付スイッチボックス(2点)SUS(エスユーエス)
4,230税込4,653
1個
当日出荷
2点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
e-CON付スイッチボックス(1点) SUS(エスユーエス)e-CON付スイッチボックス(1点)SUS(エスユーエス)
2,500税込2,750
1個
当日出荷
1点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から41日以内出荷
品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状丸(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000