カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(23)
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nlm20sg」の検索結果

筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付)
日機¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌日出荷工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100~120電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
筒型防水LEDライト 3mケーブル ケーブルカバー2m付
日機¥26,980税込¥29,6781台14日以内出荷透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。電源(V)AC100~240消費電力(W)18全光束(Lm)2000電源コード(m)3保護等級IP67寸法(Φ×mm)58×500色温度(K)5700照度(Lx)500使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
筒型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から8日以内出荷透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
防水型LEDリニアライト AC100V
日機¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌日出荷ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。電源(V)AC100コード長さ(m)2保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。保護等級IP65色温度(K)5700
40形 防水チューブ
MG(旧エム・システム技研)¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。適合機種40形直管LED(形式:LS1200)材質ポリカーボネート、シリコンゴム使用温度範囲(℃)-25~+45保護等級IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合)エコロジー商品省エネ
防水型LEDフラット型ライト
日機(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。 設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。 電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。 筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。 定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。用途工作機械の機内照明トラスコ品番833-8458質量(kg)1サイズ13消費電力(W)10電源DC24V全光束(Lm)(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950レンズ一体形 レンズ付き電源コード(m)3m(VCTF0.5mm2×2C)ガラス部透明ガラス保護等級IP67色温度(K)5700照度(Lx)(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)LEDHigh Power LEDタイプ色(本体)ブラックアズワン品番64-8874-76電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き)
日機¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。用途工作機械の機内照明、冷蔵倉庫セット内容ナイロン製2mケーブルカバーを組付けた状態で出荷します幅(mm)58高さ(mm)72.5電源(V)AC100~240定格寿命(時間)40000
防水型LEDフラット型ライト
日機¥17,980税込¥19,7781台当日出荷防塵防水(IP67)のLED照明灯です。用途工作機械の機内灯に。トラスコ品番833-8459質量(kg)1アズワン品番64-8874-772018年トラスコ掲載ページ7 0972電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
防水型スポットLEDライト(AC仕様)
日機¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。 定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。電球の種類LED
筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付
日機¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。電源(V)AC100電源コード(m)2保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品長寿命
筒型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷NLM-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し、自然な光を演出します。取付穴の位置は従来のNLMシリーズと同様で、マグネット等の多彩なオプションを用いることで、蛍光灯やNLLシリーズからの置き換えや機内灯に最適な防水型LED照明です。透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。蛍光灯のように全体に広がる光のNLMシリーズに対して、NLM-SN2シリーズはより直下に明るさを集約させた仕様(直下照度で約2倍)です。用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
筒型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。マルチシャドウを低減し、LED特有のぎらつきのない照明で、長時間使用しても目が疲れません。用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100-240電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付
日機¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷NLM-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し、自然な光を演出します。取付穴の位置は従来のNLMシリーズと同様で、マグネット等の多彩なオプションを用いることで、蛍光灯やNLLシリーズからの置き換えや機内灯に最適な防水型LED照明です。透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。蛍光灯のように全体に広がる光のNLMシリーズに対して、NLM-SN2シリーズはより直下に明るさを集約させた仕様(直下照度で約2倍)です。用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100電源コード(m)2保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
防水型LEDスポットライト
日機¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。用途機内照明に。2018年トラスコ掲載ページ7 0972電球の種類LED
筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付
日機¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。マルチシャドウを低減し、LED特有のぎらつきのない照明で、長時間使用しても目が疲れません。用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100電源コード(m)2保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から3日以内出荷食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。幅(mm)34高さ(mm)22.5光源可視光照光形状ライン形![LED省エネ バーライト ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31271347-230711-02.jpg)
LED省エネ バーライト
ノア[照明](22件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。電圧(V)100電球の種類LED
防水型LEDリニアライト NLL3
日機¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムになりました。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明に。クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
筒型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から9日以内出荷工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スリム型防水LEDライト
日機¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。電源(V)AC100~120電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
防水ソケットキャップ
三菱電機¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用。防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します質量(kg)0.08仕上【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色






















![LED省エネ バーライト ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31271347-230711-02.jpg)