カテゴリ
- 住設機器(26)
- 建材・エクステリア(13)
- 医療(2)
- 塗料(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
「nlr-8」の検索結果

呼出握りボタン
アイホン¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長:約1.5m。サイドボタン付。抗菌仕様。用途病院・施設向け仕様握り部にも呼出ボタン有、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m材質自己消火性樹脂寸法(mm)123×42×32
呼出握りボタン
アイホン¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長約1.5m。サイドボタン・点滴ボタン・トイレ介助ボタン付 握り部の呼出ボタンで握るだけで呼び出せる 抗菌仕様用途病院・施設向け仕様握り部にも呼出ボタン有、点滴・トイレ介助ボタン付、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m材質自己消火性樹脂寸法(mm)123×42×32
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラベルシール A4 プリンタ兼用 84面 商品・製造ラベル 強粘着 10シート
エレコム¥359税込¥3951個当日出荷主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。用途裏面の台紙が厚く切り込みが入っているためハサミ不要ではがしやすく、大量の宛名・表示ラベル貼り作業もスムーズに行えます。 適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。寸法(mm)【一片】46×11.1色ホワイトNo.【お探しNo.】T171枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)150用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数840枚 ※84面×10シート
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗い付 MZ2グレード
INAX(LIXIL)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸質量(kg)約11使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)手洗無:416×764×524、手洗付:416×764×620電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)操作パネル壁リモコン型年間消費電力量(kWh/年)178(節電機能切時:250)給水圧力(MPa)(流動時)0.06(静止時)0.75温水貯蔵方式貯湯式
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZCタイプ手洗い付 CZ1グレード
INAX(LIXIL)¥98,980税込¥108,8781個6日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸質量(kg)約10使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.76(貯湯式)温度(℃)0~40定格消費電力(W)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×739×620安全装置温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路電源コード(m)有効長さ:1(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)250年間消費電力量(kWh/年)180(節電機能切時:253)吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(ビデ)0.38~0.65脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗いなし MZ6グレード
INAX(LIXIL)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗い付 MZ6グレード
INAX(LIXIL)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗いなし MZ6グレード
INAX(LIXIL)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗い付 MZ2グレード
INAX(LIXIL)¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗いなし MZ2グレード
INAX(LIXIL)¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗いなし MZ2グレード
INAX(LIXIL)¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZCタイプ手洗いなし CZ1グレード
INAX(LIXIL)¥94,980税込¥104,4781個6日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸質量(kg)約10使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.76(貯湯式)温度(℃)0~40定格消費電力(W)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×739×524安全装置温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路電源コード(m)有効長さ:1(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)250年間消費電力量(kWh/年)180(節電機能切時:253)吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(ビデ)0.38~0.65脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZBタイプ手洗い付 MZ6グレード
INAX(LIXIL)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥98,980~税込¥108,878~1セット3日以内出荷から8日以内出荷日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様大型共用便座タイプ貯湯使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯:貯湯式(0.67L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)排水方式床排水保証期間2年給水方式水道直結式最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)省エネ基準達成率(%)111排水芯(mm)120、200~550
シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥98,980~税込¥108,878~1セット3日以内出荷から8日以内出荷日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様大型共用便座タイプ貯湯使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯:貯湯式(0.67L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149、リモコン:176×24×110最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源コード(m)有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)排水方式床排水保証期間2年給水方式水道直結式最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)省エネ基準達成率(%)111排水芯(mm)120、200~550
シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥98,980~税込¥108,878~1セット3日以内出荷から8日以内出荷日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.67(貯湯式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から8日以内出荷お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様大型共用便座質量(kg)約3.6タイプ連続出湯使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯:瞬間式定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)排水方式床排水保証期間2年給水方式水道直結式最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)リモコン脱臭付タイプ年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)省エネ基準達成率(%)105排水芯(mm)120、200~550
シャワートイレRT+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥98,980~税込¥108,878~1セット3日以内出荷から8日以内出荷日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.67(貯湯式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149電源コード(m)有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から8日以内出荷お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様大型共用便座質量(kg)約3.6タイプ連続出湯使用温度範囲(℃)0~40規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯:瞬間式定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73最高圧力(MPa)0.75(静止時)電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)排水方式床排水保証期間2年給水方式水道直結式最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)リモコン脱臭付タイプ年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)省エネ基準達成率(%)105排水芯(mm)120、200~550
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から8日以内出荷スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様手洗い:有排水芯(mm)120・200~550
シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から8日以内出荷スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様手洗い:有排水芯(mm)120・200~550
シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から8日以内出荷お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】質量(kg)約3.6使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯方式:瞬間式定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160電源コード(m)有効長さ:1.0(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式付加機能脱臭給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)
シャワートイレRAA+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から8日以内出荷お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】質量(kg)約3.6使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯方式:瞬間式定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160電源コード(m)有効長さ:1.0(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式付加機能脱臭給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)
シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から8日以内出荷スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様手洗い:なし排水芯(mm)120・200~550
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から8日以内出荷スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様手洗い:なし排水芯(mm)120・200~550
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から8日以内出荷スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様手洗い:なし排水芯(mm)155
シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から8日以内出荷スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様手洗い:なし排水芯(mm)155
シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から8日以内出荷スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様手洗い:有排水芯(mm)155
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から8日以内出荷スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】仕様手洗い:有排水芯(mm)155
子機(復旧ボタン付)
アイホン¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー付。※プレートは別売(市販品)用途病院・施設向け適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
延長コード スパイラル式
アイホン(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷ナースコールシステムVi-nurseのハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用延長コードです。コード長:約70cm、伸ばした時:約500cm。用途病院・施設向け色オレンジ適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,898~税込¥4,288~1個(300g)ほか5日以内出荷VOLKSWAGEN/AUDI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーVOLKSWAGEN/AUDI危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
呼出握りボタン用大型ボタン
アイホン¥3,798税込¥4,1781台当日出荷ナースコールシステムVi-nurse用。呼出握りボタン(NLR-8など)を収納して、大型ボタンとして使えます。ひじや足などで呼出ができます。抗菌仕様。用途病院・施設向け仕様抗菌仕様適合機種NLR-8、NLR-8-0.3、NLR-8-TT寸法(mm)165×160×57
握りボタン用アタッチメント
アイホン¥869税込¥9561台4日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse用。呼出握りボタン(NLR-8など)のサイドボタンを使用しない場合に取り付けます。用途病院・施設向け適合機種NLR-8、NLR-8-0.3、NLR-8-TT寸法(mm)110×45
コンセント
アイホン¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用のコンセントです。壁埋込型。ハンガー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)用途病院・施設向け適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS用1個用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給