カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nlsl-15-1」の検索結果

LEDライト付スケールルーペ
NSK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。用途精密作業に付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)W47×H59×D47使用温度(℃)1940/05/01有効径(Φmm)28連続使用時間(分)電池:約40最小目盛(mm)0.1、1バッテリー容量(Ah)0.033充電時間(時間)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ用スケール板
NSK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷スケールルーペ用のスケール板です。用途交換用スケール板に付属品収納ケース適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体/ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
スケールルーペ用ガラス板
NSK¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷スケールルーペ用のガラス板です。用途交換用スケール板に付属品収納ケース適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体/ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35