カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nlss15cbm-ac」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット付LEDスポットライト 日機

    マグネット付LEDスポットライト

    日機
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。 また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    用途作業照明等トラスコ品番833-8478質量(kg)2.5電源(V)AC100~120V消費電力(W)9全高(mm)435吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)660電源コード(m)2保護等級IP67(ヘッドケースのみ)光源LED×6灯色温度(K)5700照度(Lx)3700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55電球の種類LED
  • マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機

    マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付

    日機
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    5日以内出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。マグネットベース付で鉄板などの金属部に簡単に着脱できます。また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。
    電源(V)AC100消費電力(W)5電源コード(m)2保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • マグネット付LEDスポットライト 日機

    マグネット付LEDスポットライト

    日機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED
  • マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 NLSSシリーズ 日機

    マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 NLSSシリーズ

    日機
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷から61日以内出荷
    電源(V)AC100~120消費電力(W)9スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)【マグネット】800※溶接現場のノイズに対応全光束(Lm)660電源コード(m)2(プラグ付)(2M+P)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
  • マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 日機

    マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応

    日機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    34日以内出荷
    マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電源(V)AC100~240消費電力(W)9スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)660保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機

    マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付

    日機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    8日以内出荷
    首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電源(V)AC100消費電力(W)9スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)660電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 日機

    マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応

    日機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    34日以内出荷
    首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電源(V)AC100~240消費電力(W)9スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)660保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ