カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
「nlud10bm-ac」の検索結果

マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ)
日機¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から翌日出荷マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。用途目視検査の照明、軽作業用照明など付属品ACアダプター電源(V)AC100~240吸着力(N)マグネット:800電源コード(m)2保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)設置場所屋内電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
マグネット式LED作業灯 ACアダプター付
日機¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷から14日以内出荷ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。電源(V)AC100~240保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ