カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nlud10bt-ac」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ式LED作業灯・BTシリーズ(面発光タイプ) 日機

    クランプ式LED作業灯・BTシリーズ(面発光タイプ)

    日機
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    用途家庭やオフィス等での読書やパソコン作業時のデスク照明など付属品ACアダプター電源(V)AC100~240消費電力(W)14全光束(Lm)1050電源コード(m)1.8保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)530使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)アズワン品番64-9178-47電球の種類LED調光の可否期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
  • クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機

    クランプ式LED作業灯 ACアダプター付

    日機
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    付属品ACアダプター寸法(mm)60×308×555.5電源(V)AC100-240消費電力(W)14全光束(Lm)1050保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)530使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 赤 ACアダプター付 日機

    LEDデスクライト 赤 ACアダプター付

    日機
    43,980税込48,378
    1台
    34日以内出荷
    発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もなく、目が疲れにくいスタンドライトです。 スマートな設計で、頑丈な本体構造。 テーブルクランプ(テーブル厚み最大40mm)。 ギラツキ、チラツキの無い優しい光です。 入力電圧が変化したりサージが発生しても輝度が変化しない定電流電源を備えています。 CE・PSE認証済み。
    付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)消費電力(W)14ケーブル長(m)2全光束(Lm)770保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)360使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式アナログ調光方式(20%~100%)電球の種類LED調光の可否
  • クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機

    クランプ式LED作業灯 ACアダプター付

    日機
    37,980税込41,778
    1台
    8日以内出荷
    デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
    電源(V)AC100~240消費電力(W)14全光束(Lm)770保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)360使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ