カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(478)
- 建築金物(118)
- バイク部品(96)
- 切削工具(89)
- 制御機器(79)
- メカニカル部品(72)
- 機構部品(26)
- パソコン/周辺機器(21)
- オフィス家具(18)
- 測定用品(17)
- 作業工具(16)
- 物流用品(15)
- 科学研究・開発用品(12)
- 電気材料(11)
- 事務用品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 作業服(8)
- 建材・エクステリア(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 医療(4)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 学童・教育用品(3)
- テープ(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自転車部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(507)
- TOSTEM(LIXIL)(107)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(47)
- NOJIMA ENGINEERING(33)
- TRUSCO(23)
- ワルター(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- シグマ光機(20)
- RS PRO(16)
- JAE(日本航空電子工業)(15)
- ナンシン(14)
- nepros(12)
- BROADCOM(11)
- ケナメタル(10)
- StarTech.com(10)
- 三菱マテリアル(9)
- 神保電器(8)
- 浜松ホトニクス(8)
- イスカル(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nm-s」の検索結果

水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ
安藤計器製工所¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から22日以内出荷検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)材質CB(青色)プロピレンカーボネート全長(mm)400直径(Φmm)6~8径(Φmm)6~81目盛(℃)0.2浸没線(mm)100目盛(℃)0.2設置方式浸没100mm本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8
水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-VCシリーズ
安藤計器製工所¥25,980~税込¥28,578~1本10日以内出荷から18日以内出荷水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。仕様感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付材質ガラス/感温液:プロピレンカーボネートサイズΦ5.5×340mm質量(g)22目盛0.1℃
L Series(LEFB40NM1S)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(NM1) 取付形状M1サイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB32NM2S)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(NM2) 取付形状M2サイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB40NM2S)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(NM2) 取付形状M2サイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB32NM1S)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個10日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(NM1) 取付形状M1サイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFB25NM1S)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個10日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(NM1) 取付形状M1サイズ(mm)25モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥38,980~税込¥42,878~1本11日以内出荷から15日以内出荷水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。全長(mm)340校正証明書一般校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-JCSSシリーズ
安藤計器製工所¥44,980~税込¥49,478~1本11日以内出荷から31日以内出荷水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。全長(mm)340校正証明書JCSS校正
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NM2S
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(NM2) 取付形状M2サイズ40モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32NM2S
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(NM2) 取付形状M2サイズ32モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25NM2S
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個10日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(NM2) 取付形状M2サイズ25モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25NM1S
SMC¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷ストローク(mm)800駆動方式ベルトモータ種類(NM1) 取付形状M1サイズ25モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32NM1S
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個10日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(NM1) 取付形状M1サイズ32モータ配置(-) 上折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ
安藤計器製工所¥37,980~税込¥41,778~1本15日以内出荷から31日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。直径×長さL(Φmm×mm)6~8×340校正証明書JCSS校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ
安藤計器製工所¥64,980~税込¥71,478~1本16日以内出荷から22日以内出荷検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。材質GA(銀色)ガリウム温度範囲(℃)150~200温度測定範囲(℃)+150~200校正証明書付き
水銀ゼロ棒状標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-NM-Sシリーズ
安藤計器製工所¥35,980~税込¥39,578~1本15日以内出荷から16日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。校正証明書一般校正
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp IG-NM1S 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SHARP。・イオン発生機。IG-NM1S。・電子ノート。WG-PN1。シグマ。SIGMA fp。SIGMA fp L。プリンストン。PHD-PS240GU。PHD-PS480GU。PHD-PS960GU。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。イヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット。nuratrue。JAYS t-Seven True Wireless。JAYS f-Five True Wireless。JAYS m-Five True Wireless。JAYS q-Seven Wireless。JAYS a-Seven Wireless。HDMIスルー対応 ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット。UP-GHDAVL。ワイヤレスプレゼンテーション「EZCast Pro Dongle2」。EZPRO-DONGLE2。aptX Low Latency(低遅延)対応 Bluetooth送受信ユニット。PTM-BTLLTR。トランセンド。ポータブルSSD。・ESD370C。・ESD350C。・ESD270C。TS250GESD270C。TS500GESD270C。TS1TESD270C。・ESD250C。・ESD240C。・ESD230C。ポータブルHDD。StoreJet 25C3S。カードリーダー。TS-RDE2。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
テープのり ピットテープ
トンボ鉛筆(11件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷貼るタイプなら封筒ののり付けもスピーディー。 経済的な詰め替えタイプです。 強粘着エコマーク認定認定質量(g)37材質ケース:再生スチロール大ギア:POM樹脂小ギア:再生ABS樹脂グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替え式)エコマーク認定番号15 112 024繰り返し・詰め替え対応
Yes ぺんてるペン 丸芯・細字
ぺんてる(アストラム)(6件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷耐久性に優れた油性インキ。本体に再生樹脂を使用。 人にやさしいアルコール系インキを採用。 キャップ安全性ISO規格適合。線幅(mm)0.9エコマーク認定認定質量(g)11材質再生PP寸法(mm)12×17×141インク油性入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 014
針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚)
コクヨ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール質量(g)112枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ネジマグキャッチャーショート
ベッセル(4件のレビュー)¥639税込¥7031セット当日出荷動くマグネットで細軸のビット・ドライバーもしっかりホールド。動くマグネットで細軸(Φ4まで)のビット・ドライバーに取付可能。ビットやドライバーに取り付けると強力に着磁。強力マグネットで長いコーススレッドもしっかりキャッチ。着磁・脱磁が可能です。ビットから取外しても磁力は残っています。切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。セット数2個全長(mm)21質量(g)6適合サイズH6.35mm軸ビット、4~6.4mm丸軸ビット・ドライバー
針なしステープラー<ハリナックス>(コンパクトアルファ)
コクヨ¥869税込¥9561個当日出荷人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。手のひらサイズの使いやすさにこだわったコンパクトタイプでコピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじられます。とじ方2Way/自然にラクな持ち方ができる握りやすいレバー形状で「握りとじ」「親指押しとじ」どちらでもとじられます。はずれにくいとじ穴/とじた際にはずれにくい矢印刃を採用しました。とじ穴の位置がわかる/確認窓が付いているため、とじ穴の位置を確認しながら用紙をとじることができます。角でも横でもとじられる/1カ所とじタイプなので、角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。紙くずを簡単除去/とじ穴位置確認窓が開閉式なので、とじミス時などの紙くずや紙粉を簡単に取り出せます。ストラップ穴つき/携帯するときに便利なストラップ用の穴がついています。材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール質量(g)180枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×87×53グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
プレート用名札(赤+白)
西敬(イカリボシ)¥319税込¥3511枚当日出荷指示札との併用で、表示内容の動態がひと目で分かります。。指示札の着脱は、マグネットでスピーディ。裏表を赤白に塗り分けてありますので、遠くからでもはっきり識別できます。材質:塩ビ/マグネット/紙。サイズ:100×25×2.0mm。セット内容:本体(赤・白)×各1用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。寸法(mm)100×25×2.0色赤/白
マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(3件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング
TRUSCO(7件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型
LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス)
TRUSCO(4件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
S-HYBRIDグローブニューマイジャスト
東京パック¥999税込¥1,0991セット(200枚)ほか当日出荷から9日以内出荷独自の再生製膜技術によりエコとコストパフォーマンスを実現した手袋です。 五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。 指先までほどよくフィットし、作業性抜群です。 手首の幅が広いことにより着脱もスムーズに行えます。 手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。用途食品加工。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.027規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)200
...