カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(479)
  • 建築金物(118)
  • バイク部品(96)
  • 切削工具(89)
  • 制御機器(80)
  • メカニカル部品(72)
  • 機構部品(26)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • オフィス家具(20)
  • 測定用品(18)
  • 物流用品(15)
  • 作業工具(15)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 電気材料(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 事務用品(9)
  • 作業服(8)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 医療(4)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • テープ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「nm-s」の検索結果

1,157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ

    安藤計器製工所
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
    材質CB(青色)プロピレンカーボネート全長(mm)400直径(Φmm)6~8径(Φmm)6~81目盛(℃)0.2浸没線(mm)100目盛(℃)0.2設置方式浸没100mm本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8
  • 水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-VCシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-VCシリーズ

    安藤計器製工所
    25,980税込28,578
    1本
    10日以内出荷から18日以内出荷
    水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
    仕様感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付材質ガラス/感温液:プロピレンカーボネートサイズΦ5.5×340mm質量(g)22目盛0.1℃
  • L Series(LEFB40NM1S) SMC

    L Series(LEFB40NM1S)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    駆動方式ベルトサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • L Series(LEFB32NM2S) SMC

    L Series(LEFB32NM2S)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しモータ種類(NM2) 取付形状M2位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • L Series(LEFB40NM2S) SMC

    L Series(LEFB40NM2S)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    駆動方式ベルトサイズ(mm)40モータ配置(-) 上折返しモータ種類(NM2) 取付形状M2オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • L Series(LEFB32NM1S) SMC

    L Series(LEFB32NM1S)

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    10日以内出荷
    駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • L Series(LEFB25NM1S) SMC

    L Series(LEFB25NM1S)

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    10日以内出荷
    駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ配置(-) 上折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • 水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-ACSシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-ACSシリーズ

    安藤計器製工所
    38,980税込42,878
    1本
    11日以内出荷から15日以内出荷
    水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
    全長(mm)340校正証明書一般校正
  • 水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-JCSSシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-JCSSシリーズ

    安藤計器製工所
    44,980税込49,478
    1本
    11日以内出荷から31日以内出荷
    水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
    全長(mm)340校正証明書JCSS校正
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NM2S SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40NM2S

    SMC
    92,980税込102,278
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    サイズ40駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(NM2) 取付形状M2オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32NM2S SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32NM2S

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    サイズ32駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(NM2) 取付形状M2オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25NM2S SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25NM2S

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    10日以内出荷
    サイズ25駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(NM2) 取付形状M2オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25NM1S SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25NM1S

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)800サイズ25駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32NM1S SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32NM1S

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    10日以内出荷
    サイズ32駆動方式ベルトモータ配置(-) 上折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • 水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ

    安藤計器製工所
    37,980税込41,778
    1本
    15日以内出荷から31日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
    直径×長さL(Φmm×mm)6~8×340校正証明書JCSS校正
  • 水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ

    安藤計器製工所
    64,980税込71,478
    1本
    16日以内出荷から22日以内出荷
    検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。
    材質GA(銀色)ガリウム温度範囲(℃)150~200温度測定範囲(℃)+150~200校正証明書付き
  • 水銀ゼロ棒状標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ棒状標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-NM-Sシリーズ

    安藤計器製工所
    35,980税込39,578
    1本
    15日以内出荷から16日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
    校正証明書一般校正
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp IG-NM1S 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp IG-NM1S 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SHARP。・イオン発生機。IG-NM1S。・電子ノート。WG-PN1。シグマ。SIGMA fp。SIGMA fp L。プリンストン。PHD-PS240GU。PHD-PS480GU。PHD-PS960GU。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。イヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット。nuratrue。JAYS t-Seven True Wireless。JAYS f-Five True Wireless。JAYS m-Five True Wireless。JAYS q-Seven Wireless。JAYS a-Seven Wireless。HDMIスルー対応 ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット。UP-GHDAVL。ワイヤレスプレゼンテーション「EZCast Pro Dongle2」。EZPRO-DONGLE2。aptX Low Latency(低遅延)対応 Bluetooth送受信ユニット。PTM-BTLLTR。トランセンド。ポータブルSSD。・ESD370C。・ESD350C。・ESD270C。TS250GESD270C。TS500GESD270C。TS1TESD270C。・ESD250C。・ESD240C。・ESD230C。ポータブルHDD。StoreJet 25C3S。カードリーダー。TS-RDE2。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • テープのり ピットテープ トンボ鉛筆

    テープのり ピットテープ

    トンボ鉛筆(11件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    貼るタイプなら封筒ののり付けもスピーディー。 経済的な詰め替えタイプです。 強粘着
    材質ケース:再生スチロール大ギア:POM樹脂小ギア:再生ABS樹脂質量(g)37エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替え式)エコマーク認定番号15 112 024繰り返し・詰め替え対応
  • Yes ぺんてるペン 丸芯・細字 ぺんてる(アストラム)

    Yes ぺんてるペン 丸芯・細字

    ぺんてる(アストラム)(6件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れた油性インキ。本体に再生樹脂を使用。 人にやさしいアルコール系インキを採用。 キャップ安全性ISO規格適合。
    材質再生PP寸法(mm)12×17×141質量(g)11エコマーク認定認定線幅(mm)0.9インク油性入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 014
  • ネジマグキャッチャーショート ベッセル

    ネジマグキャッチャーショート

    ベッセル(4件のレビュー)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    動くマグネットで細軸のビット・ドライバーもしっかりホールド。動くマグネットで細軸(Φ4まで)のビット・ドライバーに取付可能。ビットやドライバーに取り付けると強力に着磁。強力マグネットで長いコーススレッドもしっかりキャッチ。着磁・脱磁が可能です。ビットから取外しても磁力は残っています。切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
    全長(mm)21質量(g)6適合サイズH6.35mm軸ビット、4~6.4mm丸軸ビット・ドライバーセット数2個
  • 針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚) コクヨ

    針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚)

    コクヨ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
    材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール質量(g)112枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ミニスターラー アズワン

    ミニスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    10,700税込11,770
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
    付属品回転子(Φ6×30mm)×1個材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)モーターDCブラシレスモーター
  • プレート用名札(赤+白) 西敬(イカリボシ)

    プレート用名札(赤+白)

    西敬(イカリボシ)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    指示札との併用で、表示内容の動態がひと目で分かります。。指示札の着脱は、マグネットでスピーディ。裏表を赤白に塗り分けてありますので、遠くからでもはっきり識別できます。材質:塩ビ/マグネット/紙。サイズ:100×25×2.0mm。セット内容:本体(赤・白)×各1
    用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。寸法(mm)100×25×2.0赤/白
  • 針なしステープラー<ハリナックス>(コンパクトアルファ) コクヨ

    針なしステープラー<ハリナックス>(コンパクトアルファ)

    コクヨ
    869税込956
    1個
    当日出荷
    人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。手のひらサイズの使いやすさにこだわったコンパクトタイプでコピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじられます。とじ方2Way/自然にラクな持ち方ができる握りやすいレバー形状で「握りとじ」「親指押しとじ」どちらでもとじられます。はずれにくいとじ穴/とじた際にはずれにくい矢印刃を採用しました。とじ穴の位置がわかる/確認窓が付いているため、とじ穴の位置を確認しながら用紙をとじることができます。角でも横でもとじられる/1カ所とじタイプなので、角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。紙くずを簡単除去/とじ穴位置確認窓が開閉式なので、とじミス時などの紙くずや紙粉を簡単に取り出せます。ストラップ穴つき/携帯するときに便利なストラップ用の穴がついています。
    材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール質量(g)180枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×87×53グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • タグガン針 タグメイト交換針 サトーゴーセー

    タグガン針 タグメイト交換針

    サトーゴーセー
    3,698税込4,068
    1パック(4本)
    当日出荷
    用途タグガン タグメイト用交換針となります。
  • マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付

    ラクテム(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
    材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型 LAMP(スガツネ工業)

    超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
    材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
  • ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング TRUSCO

    ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング

    TRUSCO(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
  • 網戸外れ止め(振れ止め) TOSTEM(LIXIL)

    網戸外れ止め(振れ止め)

    TOSTEM(LIXIL)(24件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    セット内容本体×10、取付ネジ×10材質樹脂
  • ケーブルクランプ JAE(日本航空電子工業)

    ケーブルクランプ

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴムコネクタ形状ケーブルクランプ絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
  • ちりとり み セキスイ

    ちりとり み

    セキスイ(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    大型ちりとりとしてはもちろん、園芸造園作業や砂利すくいにもご使用いただけます。
    材質ポリエチレン(PE)
  • ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス) TRUSCO

    ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
    付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
  • 外れ止め TOSTEM(LIXIL)

    外れ止め

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    セット内容1個全機種ナベ小4×10:1本ホワイト
  • 一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン

    一般キャスター(ねじ込み仕様)

    ナンシン(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    LED寿命(時間)40000点灯時間90スイッチ種類センサースイッチ
  • S-HYBRIDグローブニューマイジャスト 東京パック

    S-HYBRIDグローブニューマイジャスト

    東京パック
    999税込1,099
    1セット(200枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の再生製膜技術によりエコとコストパフォーマンスを実現した手袋です。 五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。 指先までほどよくフィットし、作業性抜群です。 手首の幅が広いことにより着脱もスムーズに行えます。 手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
    用途食品加工。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.027入数(枚)200規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス
  • コンビネーションレンチ nepros

    コンビネーションレンチ

    nepros(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • カムラッチハンドル TOSTEM(LIXIL)

    カムラッチハンドル

    TOSTEM(LIXIL)(6件のレビュー)
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容本体×1、取付ネジセット×1材質金属
関連キーワード
...