カテゴリ
- 作業工具(18)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nmc-2pr」の検索結果

ネジマグキャッチャー 2個入
ベッセル(1件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷2枚のネオジム磁石を内蔵したネジマグキャッチャーは強力にネジを保持。ビットとの組み合わせで、狭く限られた箇所でのネジ締めやドライウォール等の連続作業がラクに行なえる。用途ネジの落下防止、長いネジの作業に。適合H6.35mm軸ビット、6.4mm丸軸ドライバー全長(mm)27質量(g)6セット数2個
ネジマグキャッチャー
ベッセル(4件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。 強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。 着磁・脱磁が可能です。 ビットから取り外しても磁力は残っています。 切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。用途ビットの着磁・脱磁に材質樹脂、ネオジウムマグネット全長(mm)27材質/仕上樹脂、ネオジウムマグネット質量(g)8
ネジマグキャッチャーショート
ベッセル(4件のレビュー)¥639税込¥7031セット当日出荷動くマグネットで細軸のビット・ドライバーもしっかりホールド。動くマグネットで細軸(Φ4まで)のビット・ドライバーに取付可能。ビットやドライバーに取り付けると強力に着磁。強力マグネットで長いコーススレッドもしっかりキャッチ。着磁・脱磁が可能です。ビットから取外しても磁力は残っています。切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。全長(mm)21質量(g)6適合サイズH6.35mm軸ビット、4~6.4mm丸軸ビット・ドライバーセット数2個
ネジマグキャッチャー
ベッセル¥6,898税込¥7,5881セット(20個)当日出荷ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。 強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。 着磁・脱磁が可能です。 ビットから取外しても磁力は残っています。 切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。用途ビットの着磁・脱磁に
マグネットキャッチ
(52件のレビュー)¥559税込¥6151パック(2個)当日出荷マグネットでビスをしっかりキャッチ! 脱磁も可能です。用途ドライバー・ビットに装着して全長(mm)20質量(g)10適合サイズ(mm)六角6.35丸軸6.3
マグネットビットホルダー落ちない君
HIT(ヒット)(10件のレビュー)¥719税込¥7911パック(3個)ほか当日出荷強力磁石でビスが落ちません。ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
黒艦ビット 強力マグネット
ベッセル(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷これ一本で鉄工・木工両方に使える! コンビ刃先(スリム刃先+強靭刃先)。セット内容(+)2×65・82・110mmRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
サキスボ ネジマグキャッチャー付ビット
ベッセル(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷2枚のネオジウム磁石を内蔵した ネジマグキャッチャーは、強力にネジを保持します。 段付ビットとの組み合わせにより、狭く限られた箇所での ネジ締めやドライウォールなどの連続作業に最適です。用途装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、 ドライウォール作業。設備、電気工事に。種類段付、トーション先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
超強力マグネット式ネジキャッチ
ANEX(11件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。全長(mm)16径(Φmm)14.5
マグネタイザー 着磁脱磁用
(74件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。材質(本体)PP、(内部)永久磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48
ガチマグキャッチャー
ベッセル(1件のレビュー)¥418税込¥4601個当日出荷ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に。強力ネオジム磁石を内蔵。長いネジを確実にキャッチできる。キャッチャー部分にネジ頭を近づけると、磁力で自動的に動いてネジを吸着。スリム形状で刃先が見やすく、ネジ穴への挿入が容易。用途床板、根太、内装、2×4など建築関係の作業に。幅(mm)12全長(mm)20質量(g)3.8適合ビットH6.35mm軸
マグネットビットホルダー落ちない君
HIT(ヒット)¥10,980税込¥12,0781パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷ドライバービットに取り付ける事で、ビットの磁力を強力にします。ビットの脱磁を行う事も出来ます。
スケール除去剤
TCLプラス¥2,198税込¥2,4181本(200mL)当日出荷独自配合で有効成分を増幅!ボディやアルミスケールの表面に付着した水垢やスケール汚れにダイレクトアプローチ!用途ガラス、 アルミニウム、 金属。イオンデポジット、鱗、スケール除去成分フッ素化合物、界面活性剤、無機酸、純水使用方法1中栓を取り除き、クロスに染込ませてください。 2スケール付着部分に塗布してください。 3塗布後はすぐに濡れクロス等で拭き取ってください。 4最後に水で十分に洗い流し、乾いたクロスで噴き上げてください。 5一度の施工で除去できない場合、施工面の状態を確認の上1~4を繰り返してください。内容量(mL)200液性酸性危険物の類別非危険物
段付用マグキャッチMINI
ANEX(5件のレビュー)¥689税込¥7581袋当日出荷強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。 段付ビットに最適です。 電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。トラスコ品番803-6972質量(g)12適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
電ドラボール替ビット
ベッセル(18件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY本数1硬度HRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
剛彩ビット(チューブ付)
ベッセル¥559~税込¥615~1本当日出荷40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)熱処理区分DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭