カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
「nmd525un」の検索結果

ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD525UN
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,698税込¥4,0681パック(96本)当日出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-1675セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)344頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)5
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷から4日以内出荷マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD525UNP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥839税込¥9231パック(17本)5日以内出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-1689セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)70頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)5