カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • マスク(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「nmf2」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機 NAKAGAMI

    ハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機

    NAKAGAMI
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
    用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません)材質ABS、ポリプロピレン、ガラス質量(g)155充電時間約3-4時間(充電環境により異なります)保証期間6か月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9風量調整5段階(4段階+リズム風)内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh)定格入力DC5V 1A
  • 高密度ヒンジ式水平ケーブル管理パネル 日東工業

    高密度ヒンジ式水平ケーブル管理パネル

    日東工業
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    ワイドなパッチコード貫通穴ヒンジ式カバー:上下開閉・着脱可能
    適合機種FSNA材質本体:ABS、PVC本体:ブラック
  • 卓上型マッフル炉 増田理化工業

    卓上型マッフル炉

    増田理化工業
    549,800税込604,780
    1個
    当日出荷
    断熱性に優れたセラミックファイバーと空気断熱層の二重構造により、省エネルギー性を高めています。 熱処理中に排気が必要な場合は、天井の排気口よりガスを排出できます。排気口は炉内の温度測定にもご利用いただけます。 簡易プログラム機能で1パターンの台形定値制御運転が可能です。
    運転方式1パターン台形定値制御運転常用温度(℃)1000温度制御SSRによるPID制御方式最高使用温度(℃)1100
  • 水平ケーブル管理パネル 高密度ヒンジ式 表面フィンガー付き 2U PANDUIT(パンドウイット)

    水平ケーブル管理パネル 高密度ヒンジ式 表面フィンガー付き 2U

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    19インチラックに取付可能です。カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適です。ワイドなパッチコード貫通穴です。ヒンジ式カバーで上下開閉・脱着可能です。ラック内前面のケーブルの整理に。
    使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)157収納本数(本)【CAT6A】50、【CAT6】78、【CAT5E】138、【ファオバー】348コード157-8784アズワン品番64-5035-05取付間隔(mm)465ユニット数【ラック】2U
  • のぞき窓 保護カバー・格子網付 NM-Fシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    のぞき窓 保護カバー・格子網付 NM-Fシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    26,980税込29,678
    1個
    15日以内出荷
    ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。容器内部から圧力がかかり窓が割れた場合に、それが飛散するのを防ぎます。窓部には衝撃に強い耐熱強化ガラスを使用しています。
    高さ(mm)20.5
  • NMF-880 (RL2) ろ過材 10個入 TGK(東京硝子器械)

    NMF-880 (RL2) ろ過材 10個入

    TGK(東京硝子器械)
    10,900税込11,990
    1箱
    6日以内出荷
    タイプ交換パーツ仕様●RL2:○
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262NMF SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262NMF

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    20日以内出荷
    リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(M) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(N) C37口径1
  • NMF-880 メカニカルフィルター 山本光学

    NMF-880 メカニカルフィルター

    山本光学
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    LS-880シリーズ 交換パーツ
    種類吸気補助具付き防じんマスク(フィルター)
  • LS-880(RL2) 半面形防じんマスク(吸気補助具付き) 山本光学

    LS-880(RL2) 半面形防じんマスク(吸気補助具付き)

    山本光学
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
    種別吸気補助具付き防じんマスク仕様半面形質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30種類吸気補助具付き防じんマスク使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定合格品:第TM716号 DR 直補 RL2定格電圧(V)DC3.6(Ni-MH電池)粒子捕集効率(%)RL2(平均実測値:DOPに対して95.0以上)フィルターNMF-880(RL2)送風量45~65L/min公称稼動時間(時間)約4.5~8.5指定防護係数10
  • ApresiaLightMC-LX SNMP管理機能付メディアコンバーター 10/100/1000M、SMF2芯、最大5km伝送 APRESIA Systems

    ApresiaLightMC-LX SNMP管理機能付メディアコンバーター 10/100/1000M、SMF2芯、最大5km伝送

    APRESIA Systems
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
    。10/100/1000BASE-Tと1000BASE-LXを変換するメディアコンバーター 。5年間無償保証付き(先出センドバック他) 。ロングホールポート用のSFP光モジュール同梱 。SNMP管理機能対応 。リンクパススルー対応 。Webユーザーインターフェースにて設定可能 。EFM-OAM状態監視 (IEEE802.3ah OAM)対応 。電源断通知対応 (dying gasp)対応
  • ApresiaLightMC-SX SNMP管理機能付メディアコンバーター 10/100/1000M、MMF2芯、最大550m伝送 APRESIA Systems

    ApresiaLightMC-SX SNMP管理機能付メディアコンバーター 10/100/1000M、MMF2芯、最大550m伝送

    APRESIA Systems
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
    。10/100/1000BASE-Tと1000BASE-SXを変換するメディアコンバーター 。5年間無償保証付き(先出センドバック他) 。ロングホールポート用のSFP光モジュール同梱 。SNMP管理機能対応 。リンクパススルー対応 。Webユーザーインターフェースにて設定可能 。EFM-OAM状態監視 (IEEE802.3ah OAM)対応 。電源断通知対応 (dying gasp)対応
  • DISシリーズ専用SFP 1000BASE-SX 2芯MMF 2Km D-Link(ディーリンク)

    DISシリーズ専用SFP 1000BASE-SX 2芯MMF 2Km

    D-Link(ディーリンク)
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    産業用スイッチDISシリーズ専用1G光トランシーバ本製品は、DIS-100G/200G専用の産業用1GigaSFP光モジュールです。 工場などで必要となる環境要件を備えており、動作温度が-40~85℃をカバーしているため、製造現場等のエッジ環境でのネットワーク構築を実現します。
  • ApresiaLightMC-FX SNMP管理機能付メディアコンバーター 10/100/1000M、MMF2芯、最大2km伝送 APRESIA Systems

    ApresiaLightMC-FX SNMP管理機能付メディアコンバーター 10/100/1000M、MMF2芯、最大2km伝送

    APRESIA Systems
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    。10/100/1000BASE-Tと100BASE-FXを変換するメディアコンバーター 。5年間無償保証付き(先出センドバック他) 。ロングホールポート用のSFP光モジュール同梱 。SNMP管理機能対応 。リンクパススルー対応 。Webユーザーインターフェースにて設定可能 。EFM-OAM状態監視 (IEEE802.3ah OAM)対応 。電源断通知対応 (dying gasp)対応
  • アドバンス 両袖机 3段B5 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 両袖机 3段B5 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ

    オカムラ(岡村製作所)
    149,800税込164,780
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 右片袖3段B5 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 右片袖3段B5 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 平机 引出付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 平机 引出付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合