カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • 潤滑スプレー(1)
  • パソコン/周辺機器(180)
  • メカニカル部品(80)
  • 切削工具(41)
  • 制御機器(35)
  • 物流用品(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 事務用品(17)
  • 家電(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 清掃用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 手袋(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 安全用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「nmp」の検索結果

467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 植物ライト 660nmp 日機

    植物ライト 660nmp

    日機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
    電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)消費電力(W)5.8全光束(Lm)360照度(Lx)170波長(nm)660電源(V)AC100~240使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)保護等級IP50エコロジー商品省エネ
  • 針なしステープラー<ハリナックスプレス> コクヨ

    針なしステープラー<ハリナックスプレス>

    コクヨ(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
    寸法(mm)とじ部:1.6×10質量(g)180枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 植物ライト 660nmp 日機

    植物ライト 660nmp

    日機
    28,980税込31,878
    1台
    34日以内出荷
    オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
    使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)電源(V)AC100~240消費電力(W)6全光束(Lm)430電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)保護等級IP50波長(nm)660照度(Lx)1750LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)エコロジー商品省エネ
  • マイクロピペット用スタンド アズワン

    マイクロピペット用スタンド

    アズワン
    2,109税込2,320
    1個
    当日出荷
    ピペットを水平に置くタイプです。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)65×150×55アズワン品番2-7583-01
  • スキニーメタルプライ DEEN

    スキニーメタルプライ

    DEEN(2件のレビュー)
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    先端が0.4mmととても薄く、適度にカーブしている金属製のリムーバーです。 内装の隙間に入りやすく、硬くしなりにくいのでスムーズに内装の取り外しが可能です。 握りやすく、内装に当たっても傷つけにくいグリップを採用しました。
    厚さ(mm)(先端)0.4、(柄)9.8全長(mm)179
  • ガーデンパラソル 木製パラソル YAMAZEN(山善)

    ガーデンパラソル 木製パラソル

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    お庭、ベランダ、バルコニーなどの日除けに便利な木製パラソル。紐を引くだけで簡単に設置。 パラソルの開き具合はお好みで3段階調節。雨にぬれても水を弾くので、お手入れも簡単。
    用途日よけパラソルとして。材質支柱:天然木、生地:ポリエステル支柱径(Φmm)37
  • エンタープライズ ヘッドセットトップ 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットトップ

    長塚電話工業所
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ヘッドセットトップ(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。様々な電話機の送話レベルに適応したヘッドセットトップ
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • チリトリ ポリイシミ セキスイ

    チリトリ ポリイシミ

    セキスイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ブルー材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番114-3459幅(mm)450質量(kg)0.62高さ(mm)124奥行(mm)420繰り返し・詰め替え対応
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • SUS304製 ノーバルブタイプ プラグ アソー

    SUS304製 ノーバルブタイプ プラグ

    アソー
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
    材質SUS304製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開放型使用温度(℃)-15~180
  • 真鍮製 ノーバルブタイプ プラグ アソー

    真鍮製 ノーバルブタイプ プラグ

    アソー
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
    材質真鍮製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開放型使用温度(℃)-20~80
  • SUS304製 両バルブタイプ プラグ アソー

    SUS304製 両バルブタイプ プラグ

    アソー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
    材質SUS304製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開閉型材質(シール)バイトン使用温度(℃)-15~180
  • 真鍮製 両バルブタイプ プラグ アソー

    真鍮製 両バルブタイプ プラグ

    アソー
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
    材質真鍮製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
  • エマジン(R)ネブライザー(ネブコン)用 マウスピース(2個入) ブルークロス

    エマジン(R)ネブライザー(ネブコン)用 マウスピース(2個入)

    ブルークロス
    999税込1,099
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    ネブコンキットは傾けても薬液モレしにくく、手元のスイッチでON/OFFの切り替えができます。 電源スイッチは防滴仕様で外装は抗菌仕様です。
    仕様マウスピース・2個入材質PP(ポリプロピレン)アズワン品番8-9108-12
  • 揺動アクションサンダー 505N コンパクトツール

    揺動アクションサンダー 505N

    コンパクトツール
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    無回転で揺れ動きますので研削時のリングマークがつきにくく仕上げ研削向きサンダーです。サンディングペーパーを使用してパテ研削、木工研削、樹脂研削。塗装前の足付け、塗装後の肌調整などに。
    用途仕上げ研磨や研削・パテ研削・樹脂研削・木工研削等の作業などに。面出し・塗装前の足付け・塗装後の肌調整などの作業に。仕様●マジックペーパー用パッド●揺動スピード:15000回/分寸法(mm)123×68×195質量(kg)0.71タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350パッド(適合)123×10TMP-AM(アルミ)[40961A]騒音レベル(dB(A))89パッドサイズ(mm)Φ123揺動角度(°)5
  • 疑似シングルアクションサンダー コンパクトツール

    疑似シングルアクションサンダー

    コンパクトツール
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
    用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)7長さ(mm)250幅(mm)123高さ(mm)94質量(kg)1.1パッド寸法(mm)123無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー径(Φmm)125
  • 光ファイバークリーナー/MPO MTP光コネクター清掃用クリーニングペン/光ファイバーケーブル 光ポート対応 StarTech.com

    光ファイバークリーナー/MPO MTP光コネクター清掃用クリーニングペン/光ファイバーケーブル 光ポート対応

    StarTech.com
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    効果的な光ファイバークリーニング:MPO/MTPコネクター端面のほこりや微粒子を除去し、信号品質の低下を抑える光ファイバークリーニングペン。MPO/MTP多心コネクターおよび各種インターフェースに対応。直感的なワンクリック操作:シンプルなワンクリック機構により、光ポートやコネクター端面を素早くクリーニングできる光ファイバー清掃ツール。押すたびにクリーニングベルトが前に送り出され、端面の汚れを拭き取りながら磨き上げる構造。狭いポートにも届く:細く長い先端形状により、アクセスしにくい光ポートも確実にクリーニングできる光コネクタークリーナー。使用後は保護キャップを装着することで、クリーニングベルトをほこりやダメージから守る安全な収納が可能。現場で使いやすい設計:軽量で耐久性に優れ、600回までのクリーニングに対応する端面クリーナー。データセンターや拠点設備、社内ネットワークで光ファイバーを扱うエンジニアや施工作業員に必須のツール
    仕様●MTBF:600回以上●保存温度:-40℃~60℃●動作温度:-10℃~50℃●色:ブルー●製品長さ:209 mm●製品幅:51 mm●製品高さ:15 mm●製品質量:52 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ A22NN omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A22NN

    omron(オムロン)
    759税込835
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
  • ライトステップタイニーWヌーボー ウィズワン

    ライトステップタイニーWヌーボー

    ウィズワン
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    オシャレな柄が豊富。ファッション感覚のシルバーカー。デラックスカーブハンドルは左右に曲がりやすく、女性の肩幅に合わせやすい。クッション付で、握りやすさと走行性を確保しています。新型バッグで収納時に邪魔になりにくい。コンパクトシートで小さくても安心して座れます。ワンタッチで一時停止。簡単操作の駐車用ストッパー付き。暗い夜道も安心の反射板付き。さびにくい軽量アルミ仕上げ。
    材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル(モザイクパープルのみレーヨン)質量(kg)4積載荷重(kg)前:2、後:1寸法(cm)幅42×奥行56×高さ83~92(4段階/3)、折りたたみ時:奥行30×高さ90、座面:幅27×奥行23、座面高:44機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品バッグ容量(L)前:4、後:1.6最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
  • 長塚電話工業所 エンタープライズ ノイズゲートパック(片耳)  USBヘッドセットパックND86S 長塚電話工業所

    長塚電話工業所 エンタープライズ ノイズゲートパック(片耳) USBヘッドセットパックND86S

    長塚電話工業所
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    長塚電話工業所製品「enterpriseヘッドセット」ヘッドセットトップとアクティブノイズキャンセリングUSBアダプターのパックです。 6300万パターンのノイズを学習したDigital Signal Processor搭載・付属のマイクロマイクで、話者の音声とノイズを計測し、不要な音だけを徹底的にキャンセリングします。
    イヤホン形状オーバーヘッド
  • WU/ノート付箋 ミックス/ピンクブラック ナカバヤシ

    WU/ノート付箋 ミックス/ピンクブラック

    ナカバヤシ
    369税込406
    1冊
    5日以内出荷
    材質表紙/コートボール紙、本文/上質紙 70g/m2質量(g)約21寸法(幅W×高さH)(mm)本文:(ミックス)60×50/60×46内容本文:30枚・(ミックス)5mm方眼罫、無地寸法(横×縦×厚さ)(mm)61.5×130×3、フック穴10Φ表紙サイズ(mm)横61.5×縦100
  • オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2(1m) ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MP100-B JVC(ビクター)

    オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2(1m) ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MP100-B

    JVC(ビクター)
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する際に使用する24金メッキの接続コードです。
    コード長さ(m)1プラグポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ミニコンポ:ピンプラグ×2 1m
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。様々な電話機にチューニングされたモデル
    イヤホン形状オーバーヘッド型装着方式片耳
  • エレクトレットコンデンサーマイクロホン SONY(ソニー)

    エレクトレットコンデンサーマイクロホン

    SONY(ソニー)
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    空間の直接音、間接音を超高域まで色付けなく収音、ハイレゾ収録にも適した全指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン。【新開発の広帯域収録マイクカプセルを採用し、ハイレゾ収録にも適した全指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン】新規開発のマイクカプセルでは、振動膜の薄膜・軽量化と背面電極板の音響インピーダンスの低減により50kHzまで高い再現性を持った収音を実現。また、高強度で、高絶縁性を有する、ポリエーテルイミド(PEI)を、高精度な樹脂切削加工を施し、絶縁構造材として採用。カプセルケース、背面電極には、高精度な切削加工による真鍮を採用。高精度な組み立て加工により、歪の少ない高精度の収音を実現。更に、24金を蒸着した振動膜を採用することにより、高純度な音質を実現しました。ECM-100Nでは50kHzまでフラットに伸びる周波数特性を実現。空間に響く音を色付けなく収音することが可能です。
  • トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-3-03 三木プーリ

    トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-3-03

    三木プーリ
    62,334税込68,567
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)1.7サイズ3タイプシグナルピン付寸法L(mm)90寸法H(mm)60寸法F(mm)55寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)52寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)79寸法N(mm)45寸法R(mm)5寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)3.98×10-3寸法K1(mm)25.5
  • オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2(1.5m) ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MP150-B CNMP150B JVC(ビクター)

    オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2(1.5m) ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MP150-B CNMP150B

    JVC(ビクター)
    839税込923
    1個
    6日以内出荷
    ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する際に使用する24金メッキの接続コードです。
    コード長さ(m)1.5プラグポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ミニコンポ:ピンプラグ×2 1.5m
  • オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2 ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ JVC(ビクター)

    オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2 ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ

    JVC(ビクター)
    669税込736
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する際に使用する24金メッキの接続コードです。 【プラグ仕様】ポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ミニコンポ:ピンプラグ×2
    ホワイト型番CNMP100W
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。AvayaCM5、一部のCisco製品に対応したモデル
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • エンタープライズUSBヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズUSBヘッドセットパック

    長塚電話工業所
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    長塚電話工業所製ヘッドセット用USB接続コード。高い通話品質、安心の業務用。在宅コールセンターや自席でのWebミーティング等などで使用可能です。片耳仕様。USBアダプター自体が全方位の音声を収音、ヘッドセット側のマイクでオペレーターの声も収音します。USBアダプターに内蔵されているアクティブノイズキャンセルチップセットによりヘッドセットのマイクで収音した音に対し全方位で収音した音の波長(音波)を反転してぶつけてバックグランドノイズを限りなくゼロに減少させることができます。ヘッドセット側とUSBアダプター側、双方でアクティブノイズキャンセリング機能を付与しておりますので、今までに無いノイズキャンセルを体感することが可能です。64,000パターンの生活音などのノイズデータを登録しており、該当したノイズデータを収音した場合はフィルタリングをかけノイズを更に減衰させることを可能にしております。PCやソフトホン側に接続する為の本製品のプラグはUSB-Aとなっております。
  • トーションエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    トーションエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。AvayaCM5、一部のCisco製品に対応したモデル
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-3X-03 三木プーリ

    トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-3X-03

    三木プーリ
    79,200税込87,120
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)3サイズ3Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)125寸法H(mm)60寸法F(mm)90寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)75寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)114寸法N(mm)45寸法R(mm)5寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)5.29×10-3寸法K1(mm)25.5
  • オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2(2m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MP200-W JVC(ビクター)

    オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2(2m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MP200-W

    JVC(ビクター)
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する場合。
    ホワイトケーブル長(m)2
  • UFB-1F-2741N UNION(ユニオン)

    UFB-1F-2741N

    UNION(ユニオン)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)280×192×695
  • ライブナチュラルプラス for Dog 朝日ウッドテック

    ライブナチュラルプラス for Dog

    朝日ウッドテック
    31,980税込35,178
    1箱(6枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    天然木ならではのぬくもりに、犬にやさしい滑りにくさをプラスした突き板フローリング。小型犬に多く見られる疾患である「膝蓋骨脱臼」は滑り対策と足裏のケアが効果的と言われています。一般的なフローリングでは犬の膝に負担がかかります。ライブナチュラルfor Dogは小型犬の足腰に 負担がかかりにくい適度な滑りにくさを持たせました。また、木肌そのものの感触と耐久性を両立した塗装仕上げとなっており、天然木だけがもつ高級感と温かさにもこだわりながら、犬にやさしい滑りにくさを実現しています。 。ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
    用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12仕上ペット用防滑塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木中厚単板0.5mm工法捨て貼りグリーン購入法適合
  • VGA サポートステイ 親和産業

    VGA サポートステイ

    親和産業
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    必要最小限(MIN)から性能最大限(MAX)までをコンセプトとし、あらゆる環境を補佐するプロユース向けとして、広範な大衆訴求ではなく、ターゲットの明確な需要に応える新ブランドです。 底部ファンのファン穴へステイ本体をがっちり固定するため、組み込んだままの移動でもステイの位置がずれてしまうことや外れてしまう心配が不要です。 従来の垂れ下がり防止に加えて、縦置き時の上下振動・横置き時の左右振動に対しても強力にサポートし、グラフィックボードを組み込んだまま輸送が必要な際も脱落防止に貢献します。 支えるゴム部は前後可動式のため、あらゆるグラフィックボード形状に対応します。 耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し、歪みやぐらつき、ファンの微振動を効果的に抑えます。 親和産業&長尾製作所の企画設計です。 製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の思いを込めて、手作業で丁寧に仕上げています。
    材質SPCC鋼板(スチール)黒色(塗装)
  • トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-4X-03 三木プーリ

    トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-4X-03

    三木プーリ
    140,800税込154,880
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)500形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)125寸法N(mm)57寸法R(mm)5寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46
...
潤滑スプレーカテゴリ