カテゴリ
- バイク純正部品(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「nn5030」の検索結果

ランペップマカ&亜鉛 5000 30錠
サンヘルス¥1,898税込¥2,0501個(30錠)7日以内出荷1「ランペップ」+「マカ」+「亜鉛」3種の特許取得(男性機能改善効果)の配合比率により、活力サポートが期待出来ます。2精力増強だけでなく体力増強、疲労回復を目的とした方にもお奨め商品です。3注目の血流改善素材「ランペップ」を配合する事で、運動疲労軽減や冷え性の改善が期待出来ます。
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 3 A, 500 mA 30W ECL30UT03-T
XP POWER¥8,098税込¥8,9081個7日以内出荷仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)87.9幅(mm)34.6質量(g)60奥行(mm)22.4定格電力(W)30出力電圧(V)5dc,±15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)3 A, 500効率81%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数3
1,5-ジフェニルカルバゾン 50 %ジフェニルカルバゾン含有 ACS,Reag. Ph Eur 103087 25G
Merck(メルクミリポア)¥65,399税込¥71,9391個16日以内出荷アズワン品番61-0293-72危険物の類別非危険物