カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nncf23115」の検索結果

一体型階段灯20形高光束30分Nワイド
Panasonic(パナソニック)¥85,980税込¥94,5781台32日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)22.3光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
一体型階段灯20形高光束60分NTワイド
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
一体型階段灯40形低光束60分NTミドル
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯20形高光束30分NTワイド
Panasonic(パナソニック)¥85,980税込¥94,5781台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
一体型階段灯40形低光束60分NTワイド
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯20形高光束60分Nワイド
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
一体型階段灯20形低光束60分Nミドル
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台32日以内出荷【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-016。【交換常用光ユニット】FK98512J。【交換電池】FK850。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合リニューアルプレート】FK12000(別売)。配光番号:K0185271/K0185272材質【本体】鋼板(白色塗装)、【レンズ】ガラス、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)902質量(kg)3高さ(mm)160電圧(V)100~242消費電力(W)15.2光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)5000安定器ひと(電波)センサ付エネルギー消費効率(Lm/W)105.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1600光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)78演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-016エコロジー商品省エネ
一体型階段灯40形低光束60分Nワイド
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯20形低光束60分NTワイド
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台欠品中仕様光束維持率:70%質量(kg)1.8取付天井直付型高さ(mm)117取付方式カチットF電圧(V)100スイッチプルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6200幅(Φmm)500材質(カバー)アクリルカバー(乳白つや消し)光源色昼光色光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
一体型階段灯40形低光束60分Nスリム
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯20形低光束60分NTミドル
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
一体型階段灯20形低光束60分Nワイド
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
一体型階段灯40形高光束30分NTワイド
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形低光束60分Nミドル
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形高光束30分Nワイド
Panasonic(パナソニック)¥95,980税込¥105,5781台32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合