カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)

「nncf23115」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一体型階段灯20形低光束30分NTワイド Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯20形低光束30分NTワイド

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一体型階段灯20形低光束30分Nワイド Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯20形低光束30分Nワイド

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一体型階段灯20形高光束30分Nワイド Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯20形高光束30分Nワイド

    Panasonic(パナソニック)
    85,980税込94,578
    1台
    33日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一体型階段灯20形低光束30分NTミドル Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯20形低光束30分NTミドル

    Panasonic(パナソニック)
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一体型階段灯20形高光束60分NTワイド Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯20形高光束60分NTワイド

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    33日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一体型階段灯40形低光束60分NTミドル Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形低光束60分NTミドル

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一体型階段灯20形高光束30分NTワイド Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯20形高光束30分NTワイド

    Panasonic(パナソニック)
    85,980税込94,578
    1台
    33日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一体型階段灯40形低光束60分NTワイド Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形低光束60分NTワイド

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一体型階段灯20形高光束60分Nワイド Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯20形高光束60分Nワイド

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    33日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一体型階段灯20形低光束60分Nミドル Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯20形低光束60分Nミドル

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    33日以内出荷
    【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-016。【交換常用光ユニット】FK98512J。【交換電池】FK850。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合リニューアルプレート】FK12000(別売)。配光番号:K0185271/K0185272
    材質【本体】鋼板(白色塗装)、【レンズ】ガラス、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)902質量(kg)3高さ(mm)160電圧(V)100~242消費電力(W)15.2光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)5000安定器ひと(電波)センサ付エネルギー消費効率(Lm/W)105.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1600光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)78演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-016エコロジー商品省エネ
  • 一体型階段灯40形低光束60分Nワイド Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形低光束60分Nワイド

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    33日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一体型階段灯20形低光束60分NTワイド Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯20形低光束60分NTワイド

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    33日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    仕様光束維持率:70%質量(kg)1.8取付天井直付型高さ(mm)117取付方式カチットF電圧(V)100スイッチプルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6200幅(Φmm)500材質(カバー)アクリルカバー(乳白つや消し)光源色昼光色光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 一体型階段灯40形低光束60分Nスリム Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形低光束60分Nスリム

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    33日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コンパクトBL常時光ユニット Panasonic(パナソニック)

    コンパクトBL常時光ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ホワイト色温度(K)5000ランプの種類LED光色昼白色
  • 一体型階段灯20形低光束60分NTミドル Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯20形低光束60分NTミドル

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    33日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一体型階段灯40形低光束30分NTワイド Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形低光束30分NTワイド

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一体型階段灯20形低光束60分Nワイド Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯20形低光束60分Nワイド

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    33日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一体型階段灯40形低光束60分Nミドル Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形低光束60分Nミドル

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    33日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 一体型階段灯40形高光束60分NTワイド Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯40形高光束60分NTワイド

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    33日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
f-23131111特集