カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nncf42135j le9」の検索結果

一体型階段灯40形低光束30分NTミドル
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形低光束60分NTワイド
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形高光束30分Nミドル
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形低光束60分NTミドル
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
階段灯フラットライン40形60分電波NT
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷幅(mm)1306高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)25スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98331グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)120光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3000トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1083リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043エコロジー商品省エネ
LED非常用照明器具 階段灯 フラットライン
Panasonic(パナソニック)¥91,980~税込¥101,178~1台翌々日出荷ノイズレスなデザイン 非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。 よりやわらかな光と明るい空間を実現 正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付適合交換電池:FK763取付壁直付型タイプ30分間タイプ種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)電圧(V)100~242本体鋼板(白色塗装)色温度(K)5000電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池光色昼白色点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-018電球の種類LED電源ユニットLED内蔵エコロジー商品省エネ
一体型階段灯40形高光束30分Nワイド
Panasonic(パナソニック)¥95,980税込¥105,5781台33日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形低光束30分Nワイド
Panasonic(パナソニック)¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形高光束30分NTワイド
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形高光束60分NTワイド
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801台33日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形低光束30分NTワイド
Panasonic(パナソニック)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷仕様ライトバー別売適合ガード(別売):FK41534長さ(mm)1225幅(mm)150材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)タイプ天井直付型(リニューアル専用)ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
一体型階段灯40形高光束30分NTミドル
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ200
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)81質量(kg)1色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
一体型階段灯40形高光束60分Nワイド
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801台33日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形低光束30分Nミドル
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷電圧(V)100~242材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
一体型階段灯40形高光束60分Nミドル
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台33日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形高光束60分NTミドル
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台33日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合