カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nnf41038」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LDL40X1富士型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534質量(kg)2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)126光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(lm)2520子品番【器具】NNF41038J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X1富士型連続調光タイプ Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1富士型連続調光タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様ランプ別売材質【本体・反射板】亜鉛鋼板質量(kg)2取付方式天井直付消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)エネルギー消費効率(Lm/W)126色(本体)クロムフリー演色指数(Ra)80定格光束(lm)2520電球の種類LED色(反射板)白電源ユニット内蔵
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ