カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み

LDL40X2富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷ランプ別売り適合(ガード)FK42533質量(kg)2.5材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69器具・セット器具のみ色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(lm)5040調光の可否×子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581台3日以内出荷仕様ランプ別売適合ガード:FK42533材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1250定格電圧(V)AC100~242器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000(光束維持率85%)調光の可否可電源ユニット内蔵
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら