カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nnf42001j」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LDL40X2富士型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK42533質量(kg)2.5材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69器具・セット器具のみ色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)5040調光の可否×子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
    仕様ランプ別売適合ガード:FK42533材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1250定格電圧(V)AC100~242器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000(光束維持率85%)調光の可否電源ユニット内蔵
照明器具カテゴリ