カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「nnfb91715c」の検索結果

天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 防湿型・防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質本体:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)、グローブ:飛散防止膜付ガラス(透明)、レンズ:ガラス質量(kg)1.8消費電力(W)1定格電圧(V)100~242保護等級IP23(防湿)色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)196埋込高(mm)166