カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
「nnfb93605」の検索結果

天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付質量(kg)0.6定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74
リニューアルプレート
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷種類電池内蔵型非常用照明器具専用型適合器具NNFB90605C・NNFB91605C・NNFB93605C・NNFB93606C・NNFB93607C・NNFB93608C・NNFB91685C枠鋼板(クールホワイト3分つや有り仕上)取付可能天井厚(mm)5~25