カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nnfk24351la9」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED□470直付下面開放点灯部白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□470直付下面開放点灯部白色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    33日以内出荷
    タイプ□470消費電力(W)21色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)2860調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LED□470 直付下面開放 Panasonic(パナソニック)

    LED□470 直付下面開放

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    33日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
    仕様直付・埋込兼用型適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.1材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)21グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×50色温度(K)4000光源色白色安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)136.1材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)光束(Lm)2860トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【本体】NNFK26020、【反射板付点灯ユニット】NNFK24351 LA9エコロジー商品省エネ・長寿命
照明器具カテゴリ