カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み

「nnfk25011」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDスクエア□350埋込マルコン本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDスクエア□350埋込マルコン本体

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込マルチコンフォート15 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込マルチコンフォート15

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.7電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)370×370グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350グリーン購入法適合埋込高(mm)120エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED□350埋込プリズムパネル白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込プリズムパネル白色

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    62日以内出荷
    【点灯部】NNFK27311KLA9+【本体】NNFK25013のセット
    材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4白色電圧(V)100~242消費電力(W)19全光束(Lm)2490色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED□350埋込プリズムパネル白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込プリズムパネル白色

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    62日以内出荷
    【点灯部】NNFK27411KLA9+【本体】NNFK25013のセット
    材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□367質量(kg)3.4白色電圧(V)100~242消費電力(W)24全光束(Lm)3170色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□350光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ