カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nnfk35011」の検索結果

一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込マルチコンフォート15
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.2電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)470×470グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450埋込高(mm)120エコロジー商品省エネ・長寿命
LED□450埋込プリズムパネル白色
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷【点灯部】NNFK37311KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1色白色電圧(V)100~242消費電力(W)34全光束(Lm)5010色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.3光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED□450埋込プリズムパネル白色
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷【点灯部】NNFK37411KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1色白色電圧(V)100~242消費電力(W)38全光束(Lm)5610色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ