カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
「nnfw42500kle9」の検索結果

直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷用途壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)材質本体:ステンレス(ホワイト)、グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)4.9電圧(V)100~242消費電力(W)36保護等級IP23(防湿)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115エネルギー消費効率(Lm/W)101.1光束(Lm)3640適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯 40形 防湿型 2灯用
Panasonic(パナソニック)¥72,980~税込¥80,278~1セット6日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用質量(kg)4.9保護等級IP23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115