カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み

「nnk00002w」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軒下ソケッタブルDL Φ150 Panasonic(パナソニック)

    軒下ソケッタブルDL Φ150

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤー付天井埋込型【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W (別売)材質【本体】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(透明つや消し)質量(kg)1.1電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明トランスLEDソケッタブル別売埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下ダウンライト 60形 Φ150 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    軒下ダウンライト 60形 Φ150 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDW28605W+【電源ユニット】NNK06015NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:575lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:136.9lm/W●【本体】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【パネル】アクリル(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:91mm●質量:1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ防雨型光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 4000K Panasonic(パナソニック)

    軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDW86631W+【電源ユニット】NNK75015NLZ9の組合せ
    仕様●器具光束:6635lm●電圧:100~242V●消費電力:59.1W●消費効率:112.2lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)タイプ防雨型・調光タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 軒下ダウンライト 1000形 Φ150 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    軒下ダウンライト 1000形 Φ150 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDW96630W+【電源ユニット】NNK90015NLZ9の組合せ
    仕様●器具光束:8845lm●電圧:100~242V●消費電力:75.5W●消費効率:117.1lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)タイプ防雨型・調光タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 軒下ダウンライト 1000形 Φ150 広角 4000K Panasonic(パナソニック)

    軒下ダウンライト 1000形 Φ150 広角 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDW96631W+【電源ユニット】NNK90015NLZ9の組合せ
    仕様●器具光束:8775lm●電圧:100~242V●消費電力:75.5W●消費効率:116.2lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)タイプ防雨型・調光タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDW86630W+【電源ユニット】NNK75015NLZ9の組合せ
    仕様●器具光束:6690lm●電圧:100~242V●消費電力:59.1W●消費効率:113.1lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)タイプ防雨型・調光タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ