カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nnlk41109」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル用 iスタイル ストレートタイプ/笠なし型 40形 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル用 iスタイル ストレートタイプ/笠なし型 40形 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    3日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)タイプ40形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
    その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ)グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)70電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井直付型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 環境特化タイプ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット
    30日以内出荷から60日以内出荷
    一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のリニューアル専用器具本体です。蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設計で施工をスピーディに行うことができます。既設の吊りボルトがそのまま利用できるから、ボルト処理にかかる時間を大幅に削減できます。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
    適合【ガード(別売)】FK41533、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)2取付天井直付型形40高さ(mm)70備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプリニューアル用 iスタイル ストレートタイプ 笠なし型電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体鋼板(白色粉体塗装)光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応エコロジー商品省エネ
nnlk42523特集