カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nnlk42742」の検索結果

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Cチャンネル回避型
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型 Cチャンネル回避型
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ)グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Cチャンネル回避型
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Cチャンネル回避型
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 一体型 LED ベースライト 下面開放型 Cチャンネル回避型 環境特化タイプ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥30,980~税込¥34,078~1セット60日以内出荷業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.9取付天井埋込型(水平天井埋込専用)形40備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、800ピッチのボルトに対応タイプ下面開放型 W220 Cチャンネル回避型電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体鋼板(高反射白色粉体塗装)光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20調光の可否調光対応エコロジー商品省エネ