カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nnn28003k」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト 25形用適合電源ユニット Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 25形用適合電源ユニットPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100
薄型DL(ダウンライト) 30形Φ50拡散 Panasonic(パナソニック)薄型DL(ダウンライト) 30形Φ50拡散Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
仕様天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.07A質量(kg)0.1電圧(V)100消費電力(W)4.2グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)21
薄型DL(ダウンライト) 10形Φ50拡散 Panasonic(パナソニック)薄型DL(ダウンライト) 10形Φ50拡散Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100消費電力(W)2.1埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)21質量(kg)0.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売仕様天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.042A
照明器具カテゴリ