「nnn61522」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球DL 40-60形相当 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 40-60形相当

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    電圧(V)100埋込穴(Φmm)100質量(kg)0.4径(Φmm)100直下近接限度(cm)50適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用埋込高(mm)138器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)

    LED電球ダウンライト(ランプ別売)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)100
  • LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 白

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    電圧(V)100質量(kg)0.4タイプ天井埋込型埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • 高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100 アイリスオーヤマ

    高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
    ホワイト質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応 調光器具・セットセット品LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70
  • Eベースダウンライト/白コーン ENDO(遠藤照明)

    Eベースダウンライト/白コーン

    ENDO(遠藤照明)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体付属品電源LEDランプ別売灯数1
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    電圧(V)100枠:ホワイトつや消し光源寿命40000時間(光束維持率70%)
  • 高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ

    高気密SB形 LEDダウンライト

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
    定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
  • SB形断熱施工用LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)

    SB形断熱施工用LEDダウンライト

    HotaluX(ホタルクス)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    家庭用ダウンライト
    質量(kg)0.3高さ(mm)(埋込)76タイプ防滴形穴径(Φmm)(埋込)100消費電力(W)4.8入力電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED一般電球60形相当光束(Lm)450配光角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84
  • LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)125適合リニューアルプレートLGK02002枠:ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.1光束(Lm)器具:450エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
    質量(kg)0.2オフホワイト外径(Φmm)215取付可能厚(mm)(天井材)5~24埋込穴(Φmm)125~175
  • Eベースダウンライト/鏡面コーン ENDO(遠藤照明)

    Eベースダウンライト/鏡面コーン

    ENDO(遠藤照明)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体付属品電源LEDランプ別売灯数1
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
    材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3オフホワイト電圧(V)100定格寿命(時間)50000器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80演色指数(Ra)94調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)8.5/8.9仕様断熱施工不可種別白熱球100/80W形器具相当電源(V)100光源寿命40000時間LEDLEDランプ ディスク100×1演色指数(Ra)85調光の可否
  • LED電球DL 40-100形相当 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 40-100形相当

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    電圧(V)100埋込穴(Φmm)125質量(kg)0.5径(Φmm)125直下近接限度(cm)50埋込高(mm)159器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E26 レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E26 レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    口金E26定格電圧(V)100長さ(mm)100質量(g)77定格寿命(時間)40000ビーム角(度)60外径(mm)60グリーン購入法適合
照明器具カテゴリ