カテゴリ

  • 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nnp-e24」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業

    100V抜止式コンセントドラム 20m アース付

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント仕様です。 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)5.6定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
  • 100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業

    100V屋内型ドラム 20m アース付

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)5.6定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
  • 100V極太電線ドラム 20m アース付 日動工業

    100V極太電線ドラム 20m アース付

    日動工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)7定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業
    909税込1,000
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V抜止式定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応