カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nnp-eb24n」の検索結果

100V抜止式コンセントドラム 20m アース付
日動工業¥28,980税込¥31,8781台欠品中通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。質量(kg)5.7定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
コンセント
日動工業¥909税込¥1,0001個翌々日出荷から3日以内出荷電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V抜止式定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応