カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nnw2111enz le9」の検索結果

一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から62日以内出荷仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否否
iD1600 D150 防湿防雨 SUS
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)11.6保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
iD1600 iスタイル 防湿防雨 SUS
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)11.6保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷から62日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台翌々日出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレス 器具セット品
Panasonic(パナソニック)¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷材質(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83IP等級IP23防湿
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から3日以内出荷質量(kg)1.6定格電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1520エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から3日以内出荷色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LB110形6400lm調光昼白色
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6400タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
エクステリアライト
コイズミ照明¥7,198税込¥7,9181台4日以内出荷コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA消費電力(W)8色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AE44544E(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-37明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
LEDベースライト 逆富士型 40形
オーム電機(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1台翌々日出荷100-242V電圧対応。省エネ長寿命付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
iD800 D150 防湿防雨 SUS
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781セット3日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6保護等級IP23防湿光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
40形 ライトバー
Panasonic(パナソニック)¥6,698~税込¥7,368~1本4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781台欠品中集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150エコロジー商品省エネ
iD800 iスタイル 防湿防雨 SUS
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781セット3日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷から62日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット77日以内出荷仕様XLW202NELZLE9、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242定格消費電力(W)6全光束(Lm)690保護等級IP23 防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86色温度(K)3000光源色電球色安定器出力型:定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)115光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83