カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 制御機器(2)
  • 建材・エクステリア(1)

「nny20338」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯10VA明るさセンサあり

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:内蔵保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯10VA明るさセンサなし

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:無し保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • 取付バンド Panasonic(パナソニック)

    取付バンド

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    本体鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 省施工金具 Panasonic(パナソニック)

    省施工金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    先に省施工金具をバンドで固定することによりコンクリート柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。
    質量(kg)0.16タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体鋼板(高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 壁面取付金具 Panasonic(パナソニック)

    壁面取付金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.15タイプ角度固定型本体ステンレス
  • LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯10VA明るさセンサあり

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 取付バンド Panasonic(パナソニック)

    取付バンド

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.06種類鋼管ポール用本体ステンレス適合径(Φmm)60(59.6含む)~114.3板幅(mm)20
  • LED防犯灯 自動点滅器内蔵 アイリスオーヤマ

    LED防犯灯 自動点滅器内蔵

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    仕様自動点滅器内蔵周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000
  • ED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)

    ED防犯灯20VA

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)5500光源色昼白色・明光色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102光束(Lm)2240RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
  • 壁面取付金具 Panasonic(パナソニック)

    壁面取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.13タイプ角度固定型本体ステンレス
  • 電柱用取付バンド ENDO(遠藤照明)

    電柱用取付バンド

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合(適合電柱径)Φ190~Φ350
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(18件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
    用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
  • 省施工金具 Panasonic(パナソニック)

    省施工金具

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます) 灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。
    質量(kg)0.14タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体ステンレス適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
  • 7VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック

    7VA昼白色センサ無LED防犯灯

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100相関色温度(K)5000加工ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07光束(Lm)710色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
  • LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 蛍光ランプ20W相当 岩崎電気

    LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 蛍光ランプ20W相当

    岩崎電気
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)176.6光束(Lm)1060口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED小形街路灯 取付バンド 東芝ライテック

    LED小形街路灯 取付バンド

    東芝ライテック
    1,198税込1,318
    1組(2個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • 取付金具 Panasonic(パナソニック)

    取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    949税込1,044
    1台
    当日出荷
    種類鋼管ポール用本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • ポールバンド Panasonic(パナソニック)

    ポールバンド

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック

    LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。色温度(K)2700演色指数(Ra)80
  • ポール用取付部品 内外電機

    ポール用取付部品

    内外電機(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
    表面処理溶融亜鉛メッキ