カテゴリ

  • 農業機械(3,281)
  • メカニカル部品(378)
  • 制御機器(309)
  • 物流用品(234)
  • 切削工具(171)
  • 科学研究・開発用品(136)
  • 介護用品(109)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • トラック用品・パーツ(38)
  • 作業工具(36)
  • 溶接用品(34)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 測定用品(31)
  • バイク純正部品(30)
  • 厨房用品(25)
  • バイク部品(24)
  • 防犯用品(20)
  • 建築金物(19)
  • 自動車純正部品(19)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 救急・衛生(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 研磨材(11)
  • 事務用品(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • 機構部品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • テープ(7)
  • 塗料(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 作業服(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 手袋(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.040」の検索結果

5,134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 南京錠 モノタロウ

    南京錠

    モノタロウ(41件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
    付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40

    ノーブランド(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
  • ブライト バスケット No.40 サンコープラスチック

    ブライト バスケット No.40

    サンコープラスチック
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    ハンドル付きで持ち運びしやすいバスケット。洗濯カゴとしてはもちろん、小物類の整理や持ち運びにも便利。清潔感のあるホワイトカラー。
    材質ポリプロピレンランドリーホワイト質量(g)約671寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約426×320×257RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニックス NO-40・Ag unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]

    ユニックス NO-40・Ag

    unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]
    429税込472
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番856-9294材質本体:PP、フタ:PE形状角形寸法(mm)142×203×61RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式 電動消しゴム No.40 PLUS(プラス)[文具]

    充電式 電動消しゴム No.40

    PLUS(プラス)[文具]
    429税込472
    1個
    当日出荷
    細かいところもきれいに消せる!USB充電式のプロ向けの電動消しゴム。持ちやすい筐体でイラストやデッサン、製図などを行うプロ向けに最適。USB type-C充電式で電池の入れ替え不要。キャップ付き。ボタン誤動作防止、持ち運び時の消しゴムの汚れ・折れにも配慮。鉛筆用・ボールペン用の用途で選べる。白消しゴム・砂消しゴム・細かい箇所に最適な極細2.3mmタイプ(鉛筆用)をあらかじめ同梱。別売で替え消しゴムもご用意
    繰り返し・詰め替え対応
  • NO.40用アーム単品 KUKKO(クッコ)

    NO.40用アーム単品

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    万能ハブプーラー40シリーズ用単品アームです。
    質量(kg)1.39ボルト穴径(Φmm)18
  • 接木小刀ピストル型 No.40 金千吉

    接木小刀ピストル型 No.40

    金千吉(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    用途盆栽のお手入れ用材質刃物鋼柄部:木幅(mm)35高さ(mm)205質量(g)80奥行(mm)10
  • グラナダ取手 No.40 シロクマ

    グラナダ取手 No.40

    シロクマ
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷
    木ネジ止メです。
    材質真鍮高さ(mm)38寸法D(Φmm)16座幅(mm)【W】Φ30サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
  • スポレット No.40 50g Yamato(大和工場)

    スポレット No.40 50g

    Yamato(大和工場)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    毛羽立ちが少なく創傷部への綿残りがほとんどありません。綿球どうしがくっつかないのでパック詰め等の作業がスムーズにできます。
    材質綿100%アズワン品番61-4402-55綿球径(Φmm)40
  • 定性濾紙 No.40(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.40(円形)

    Whatman(ワットマン)
    2,298税込2,528
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    タイプ円形ろ紙40ろ紙番号5B(類似国産番号)
  • フェルラックNo.40 竹虎

    フェルラックNo.40

    竹虎
    11,980税込13,178
    1ケース(100枚)
    5日以内出荷
    静電防止加工済のアイソレーションガウンです。 3色のバリエーションにより、用途別の使い分けができます。 初期撥水性に優れた素材(ポリプロピレン不織布)を使用しています。 袖口は手首にやさしくフィットするメリヤス編み生地になっています。 首後ろと腰後ろでのヒモ結びです。
    材質本体:ポリプロピレン不織布、袖口(メリヤス):ポリエステルサイズフリー全長(cm)約121身幅(cm)約68
  • NO.38・NO.40用打撃レンチ KUKKO(クッコ)

    NO.38・NO.40用打撃レンチ

    KUKKO(クッコ)
    8,898税込9,788
    1台
    3日以内出荷
    万能ハブプーラー38・40シリーズ用打撃レンチです。
    質量(kg)0.46
  • No.40B ガス溶断 溶接用 5本指 富士グローブ

    No.40B ガス溶断 溶接用 5本指

    富士グローブ
    839税込923
    1双
    当日出荷
    耐熱性・耐久性に優れた牛床革を使用しています。袖部が長く、腕まで保護します。
    用途溶接・プレス作業に。
  • アイアイカラー No.40 ぎん エヒメ紙工

    アイアイカラー No.40 ぎん

    エヒメ紙工
    149税込164
    1セット
    4日以内出荷
    材質
  • 回転ホースジョイント NO.40 近畿製作所

    回転ホースジョイント NO.40

    近畿製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番805-0770材質真鍮形状回転式ホースジョイント質量(g)38
  • No.40ブラシPP線硬曲 トップマン[工具・金物]

    No.40ブラシPP線硬曲

    トップマン[工具・金物]
    459税込505
    1本
    4日以内出荷
    汚れ落としや洗浄に
    仕様PP線 硬曲目の粗さ#40
  • ガラスビーズ 三商

    ガラスビーズ

    三商(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(1kg)
    当日出荷から6日以内出荷
  • FTフィットリンクローラチェーン(チェーンNo.40) KANA(片山チエン)

    FTフィットリンクローラチェーン(チェーンNo.40)

    KANA(片山チエン)
    299税込329
    1本
    4日以内出荷
    フィットリンクローラチェーンは残材が残らないECO商品です。ジョイントリンク付なので到着したその場でご使用が可能です。
    用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番410-7390材質スチールピッチ(mm)12.7ユニットリンク数12列数1列引張強度(kN)18.1ローラー外径(Φmm)7.92チェーンNo.40最大許容荷重(kN)3.63内リンク内幅(mm)7.95
  • ポリパック 瑞穂化成工業

    ポリパック

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)乳白色中栓あり
  • エムキャップNo.40白SPP2.0 三商

    エムキャップNo.40白SPP2.0

    三商
    34税込37
    1個
    6日以内出荷
    キャップがセキュリティータイプになっています。
    対応商品MPV-20・30
  • アルミスクリューキャップ No.40L SPP1.0 マルエム[理化学・容器]

    アルミスクリューキャップ No.40L SPP1.0

    マルエム[理化学・容器]
    49税込54
    1個
    6日以内出荷
    アルミ製のねじ式のキャップです。
    材質アルミ寸法(mm)Φ22.85×13.6アズワン品番60-3790-21
  • PCチョコレートモールド No.40 ひいらぎ小 36ヶ取 cotta

    PCチョコレートモールド No.40 ひいらぎ小 36ヶ取

    cotta
    5,198税込5,718
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)217×145内容量(g)約1
  • エムスプレー No.40N白 トップキャップ付 マルエム[理化学・容器]

    エムスプレー No.40N白 トップキャップ付

    マルエム[理化学・容器]
    169税込186
    1本
    8日以内出荷
    マルエム製の適合ボトル(ガラス・樹脂)専用です。
    材質スプレー部/PP、パイプ/PE、トップキャップ/PP全長(mm)137.2アズワン品番68-5775-69危険物の類別非危険物
  • スクリューキャップ No.40L 白 SPP1.5 1袋 100個入 マルエム[理化学・容器]

    スクリューキャップ No.40L 白 SPP1.5 1袋 100個入

    マルエム[理化学・容器]
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    ねじ式のキャップです。
    材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート寸法(mm)Φ23.4×15.8アズワン品番69-8921-70
  • エムキャップ No.40 黒 SPP2.0 1袋 50個入 マルエム[理化学・容器]

    エムキャップ No.40 黒 SPP2.0 1袋 50個入

    マルエム[理化学・容器]
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    セキュリティキャップです。
    材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート寸法(mm)胴径/Φ23.4(キャップ部)・Φ27.2(セキュリティ部)、高さ/14.75(キャップ部のみ)、22.25(セキュリティ部含む)アズワン品番69-8921-65
  • 穴あき栓 No.40 穴大 6Φ 1袋 100個入 マルエム[理化学・容器]

    穴あき栓 No.40 穴大 6Φ 1袋 100個入

    マルエム[理化学・容器]
    999税込1,099
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    マルエム製容器の専用穴あき栓です。
    材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)Φ16.4×10.4アズワン品番69-8921-55
  • ハイロン#40 NO40シリーズ SHOWA(ショーワグローブ)

    ハイロン#40 NO40シリーズ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    28,980税込31,878
    1ケース(6袋×10双)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。[機械工業]。[自動車関連業]。[建築・設備メンテナンス業]。[石油・化学関連業]。アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。調理用には使用しないでください。使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    材質樹脂部/塩化ビニール、繊維部/綿全長(mm)250イエロー入数(双)60(10×6袋)
  • カテリープFSタブ ニチバン

    カテリープFSタブ

    ニチバン
    5,998税込6,598
    1式(2枚×100袋)
    翌々日出荷
    透析留置針被覆保護用フィルムドレッシング。 取口テープを付けた貼りやすく剥がしやすい設計。 EOG滅菌済。
    寸法(mm)45×50テープ幅(mm)45医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218130090松吉医科器械コード23-3842-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アルミスクリューキャップ No.40L SPP2.0 中栓なし用 1袋 100個入 マルエム[理化学・容器]

    アルミスクリューキャップ No.40L SPP2.0 中栓なし用 1袋 100個入

    マルエム[理化学・容器]
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    アルミ製のねじ式のキャップです。
    材質キャップ/アルミ、パッキン/PPハイシート寸法(mm)Φ22.85×13.6アズワン品番69-8921-68
  • リビー コルビエレ ワイン リビー

    リビー コルビエレ ワイン

    リビー
    3,998税込4,398
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    リビーステムウェアCORBIERES コルビエレシリーズ
    容量(mL)330品名・タイプワイングラス直径×口径×高さ(mm)79×64×220
  • ポリパック 瑞穂化成工業

    ポリパック

    瑞穂化成工業
    289税込318
    1個
    欠品中
    口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様中栓付トラスコ品番836-6419材質ポリエチレン(PE)容量(mL)150内径(Φmm)57寸法H(mm)81寸法W(mm)67耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)57口内径×胴径×高さ(mm)57×67×64
  • 堺孝行 シェフ和包丁正夫 青木刃物製作所

    堺孝行 シェフ和包丁正夫

    青木刃物製作所
    29,980税込32,978
    1丁
    5日以内出荷
    耐蝕性・耐摩耗性に優れた銀三鋼を素材にした和包丁です。
    材質銀三鋼・水牛八角柄
  • 堺孝行 シェフ和包丁ふぐ引 青木刃物製作所

    堺孝行 シェフ和包丁ふぐ引

    青木刃物製作所
    38,980税込42,878
    1丁
    5日以内出荷
    耐蝕性・耐摩耗性に優れた銀三鋼を素材にした和包丁です。
    材質銀三鋼・水牛八角柄
  • 堺孝行 シェフ薄刃包丁 青木刃物製作所

    堺孝行 シェフ薄刃包丁

    青木刃物製作所
    29,980税込32,978
    1丁
    5日以内出荷
    耐蝕性・耐摩耗性に優れた銀三鋼を素材にした和包丁です。
    材質銀三鋼・水牛八角柄
  • 堺孝行 シェフ和包丁蛸引 青木刃物製作所

    堺孝行 シェフ和包丁蛸引

    青木刃物製作所
    33,980税込37,378
    1丁
    5日以内出荷
    耐蝕性・耐摩耗性に優れた銀三鋼を素材にした和包丁です。
    材質銀三鋼・水牛八角柄
  • 堺孝行 シェフ和包丁出刃 青木刃物製作所

    堺孝行 シェフ和包丁出刃

    青木刃物製作所
    32,980税込36,278
    1丁
    5日以内出荷
    耐蝕性・耐摩耗性に優れた銀三鋼を素材にした和包丁です。
    材質銀三鋼・水牛八角柄
  • ポリパック 瑞穂化成工業

    ポリパック

    瑞穂化成工業
    499税込549
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様中栓付トラスコ品番836-6420材質ポリエチレン(PE)容量(mL)470内径(Φmm)89寸法H(mm)100寸法W(mm)99耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)89口内径×胴径×高さ(mm)89×99×100
  • YL-200BR1部品 NO40 コードロック Panasonic(パナソニック)

    YL-200BR1部品 NO40 コードロック

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • YD-500RX1部品 NO40 ドライバ基板 Panasonic(パナソニック)

    YD-500RX1部品 NO40 ドライバ基板

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
...