カテゴリ
- 自動車純正部品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(3)
- ADVANTEC(2)
- omron(オムロン)(1)
- 日本ワグナー(1)
- 瑞穂化成工業(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- SWAN(シモジマ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ミソノ刃物(1)
- いすゞ自動車(1)
- ZF CHERRY(1)
- 末松電子製作所(1)
エコロジープロダクト
「no.0514」の検索結果

クロマトろ紙 No.514A
ADVANTEC¥3,398~税込¥3,738~1箱(100枚)ほか翌々日出荷厚さはNo.51Bのほぼ2倍であり、吸水度はNo.51Bとほぼ同じです。 ペーパークロマトグラフィーおよび電気泳動で多量の物質を分離する場合に広く使用されています。用途デンシトメトリー ブロッティング用吸収ペーパー 液体シンチレーションカウント
ポリエチレン手付ビーカー
瑞穂化成工業(23件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。材質ポリエチレン(PE)種類手付ビーカー目盛あり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
濾紙No.514A 460mm×570mm 100枚入
ADVANTEC¥75,980税込¥83,5781箱(100枚)33日以内出荷クロマトグラフィー用濾紙。純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることが可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。仕様濾水時間(s):200厚さ(mm)0.32品名No.514A最高使用温度(℃)120質量(g/m2)185アズワン品番64-1175-80吸水度(cm)7.5灰分含有率(%)0.06湿潤破裂強さ(kPa)8
エスシーロック UL品
星和電機(SEIWA)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10個)ほか当日出荷から17日以内出荷難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。 従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。 UL-514B認定製品(File No.E319359) CAD図面はWebで公開しています。仕様RoHS適合品、鉛フリー材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム色グレー使用温度範囲(℃)-30~85取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P
omron(オムロン)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から70日以内出荷付属品過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可規格SEMI F47-0706(AC200V入力時)端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~75(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて使用周囲温度(℃)ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと)力率0.9以上アラーム表示検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max.入力周波数(Hz)50/60(47~63)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート)入力変動0.4%以下負荷変動0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10)過電流保護105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰起動時間(ms)1000以下リーク電流(mA)AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下運転並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassB適合ファン(内蔵)有入力電圧範囲(V)AC85~264/DC80~370耐電圧(kV)AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA)使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
SWAN(シモジマ)(1件のレビュー)¥599税込¥6591パック(50枚)当日出荷から3日以内出荷厚み50ミクロンとしっかりしたシリーズです。食品衛生法規格基準適合商品です。材質LDPE厚さ(mm)0.05種類平袋入数(枚)50枚
ミソノ 牛刀 ツバ付モリブデン
ミソノ刃物¥26,980税込¥29,6781丁4日以内出荷品質、切れ味、フォルム。 三位一体のミソノ ステンレスモリブデン鋼。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。材質ステンレスモリブデン鋼
メカハイトゲージ用スクライバ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,380税込¥26,8181個5日以内出荷スクライバです。仕様●使用できるハイトゲージ(コードNo.):514-170●使用できるハイトゲージ(符号):H6-150●長さ(mm):144●幅(mm):45●厚さ(mm):10アズワン品番65-9566-15
ZF ジョイスティック,2軸
ZF CHERRY¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷仕様軸の数:2 、 スイッチ技術:モーメンタリ 、 IP評価:IP67 、 タイプを処理:ノブ 、 ジョイスティックトラベル:15 ° 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50℃ 、 Supplied with 9.4mm dia by 32.5mm long handle. Sub-miniature Force Operated Joystick (Model 462). This compact, two axis, force operated, precision joystick can be used for fingertip or thumb control and converts the input force of the operator to analogue output voltages, proportional to the applied force and input voltage. It incorporates piezo-resistive technology, first patented and used in joystick technology, by Ultra MSI (U.S. Patent No. 3454920). One of the smallest force type precision joysticks available, with a weight of only 11g Ideal where high precision control is required and where space is limited Infinite resolution, easy and natural to operate and high reliability (100,000 Hours MTBF) Epoxy sealed construction capable of sealing to IP67 Performs without loss of precision, throughout operational life Easy to integrate into instrument panels or for thumb operation in handgrips Ideal for computer cursor controls, robotics, medical or scanning equipment, security cameras and vehicle industrial equipment control When affixing control knobs to joysticks, use 0.035 hex key (see stock no ; 609-708 609-708 ). Loctite 222 is also recommended to lock threads on screws (see stock no ; 514-509 514-509 )RoHS指令(10物質対応)対応