カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
「no.165l(34940)」の検索結果
![ハサミ 左利き用 ステンレス 左右対称 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511558-260513-02.jpg)
ハサミ 左利き用 ステンレス 左右対称
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷左右の刃が逆になっているので、左手に持った時、刃がじゃまにならずに切る部分が見えます。オールステンレス製のはさみなので、重量バランスが良く、切る対象物に負けない耐久性を持ちます。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。シンプルなフォルムで手にピッタリとなじみます。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。仕様左右対称リング材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼長さ(mm)165色グリーン刃渡り(mm)69繰り返し・詰め替え対応




![ハサミ 左利き用 ステンレス 左右対称 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511558-260513-02.jpg)