カテゴリ

  • 農業機械(22,891)
  • 自動車純正部品(14,727)
  • ねじ・ボルト・釘(7,032)
  • 制御機器(1,700)
  • 作業工具(1,598)
  • 物流用品(1,020)
  • トラック用品・パーツ(920)
  • 科学研究・開発用品(886)
  • トラック純正部品(784)
  • バイク純正部品(725)
  • 切削工具(498)
  • 測定用品(321)
  • メカニカル部品(281)
  • 電動工具(267)
  • 卓上消耗品(248)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(216)
  • スプレー・オイル・グリス(186)
  • 研磨材(179)
  • 厨房用品(168)
  • 医療(163)
  • 建築金物(148)
  • 事務用品(137)
  • 溶接用品(130)
  • 店舗什器・備品(109)
  • 手袋(105)
  • バイク部品(101)
  • 安全保護具(96)
  • FA担当者のオススメ新商品(95)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(93)
  • テープ(85)
  • 電気材料(83)
  • 配管・水廻り設備部材(82)
  • 機構部品(80)
  • 学童・教育用品(72)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(65)
  • 保管用品(64)
  • 理美容(59)
  • 測量用品(土木/建設)(57)
  • 救急・衛生(57)
  • 梱包用品(52)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • オフィス家具(48)
  • 塗装・養生・内装用品(48)
  • 農業・園芸資材(47)
  • エンジン工具(47)
  • 作業服(46)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 自動車用オイル・ケミカル(40)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • 防犯用品(39)
  • 縫製用品(37)
  • 清掃用品(33)
  • 接着剤・補修材(32)
  • 塗料(32)
  • 家電(30)
  • マスク(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 介護用品(27)
  • 空圧工具(27)
  • 農具(25)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 安全標識(20)
  • 整備工具・収納(20)
  • カー用品(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • ヘルスケア(14)
  • 安全用品(13)
  • 測定関連サービス(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 防災用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 日用品(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 食品・飲料(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「no.2」の検索結果

57,480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.2 兼用ビット 大西工業

    No.2 兼用ビット

    大西工業(26件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
    用途木材の貫通穴用
  • 円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.2

    ADVANTEC(18件のレビュー)
    679税込747
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
  • 保護面 No.2 アズワン

    保護面 No.2

    アズワン(1件のレビュー)
    3,240税込3,564
    1個
    当日出荷
    材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚形状かぶり型防災面寸法(mm)200×200質量(g)176材質(レンズ)アクリルアズワン品番9-039-02
  • 腕章くん 生地 NO.2 黄 三鬼化成

    腕章くん 生地 NO.2 黄

    三鬼化成
    419税込461
    1枚
    当日出荷
    外形寸法(縦×横)(mm)90×400
  • コノエダブルNo.2 コノエ

    コノエダブルNo.2

    コノエ(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
    用途測量ポイントの表示に。材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法d(mm)5寸法D(mm)27寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1
  • ホワイトアルコムグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ホワイトアルコムグリースNo.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1引火点(℃)210以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)3.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • No1983用No.2スケール 東海産業(PEAK)

    No1983用No.2スケール

    東海産業(PEAK)(1件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
  • モリサームNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリサームNo.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。 耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。 一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。 連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
    用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに 乾燥炉・加熱炉・熱風送風機 製紙のドライヤーロール使用温度範囲(℃)-10~200ちょう度No.2主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン引火点(℃)300以上ちょう度(25℃、60W/min)280滴点(℃)なし外観灰黒色粘度(at40℃mm2/s)400流動点(℃)-15.0増ちょう剤特殊無機物基油鉱物油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)10.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • エアライト搭載ヘルメット用 J1型内装(あご紐付き) 耳紐No.2 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット用 J1型内装(あご紐付き) 耳紐No.2

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1式
    当日出荷
    定期的に交換することによって衛生的に保てます。
    付属品あご紐(耳紐No.2)1組トラスコ品番377-8147適合機種108-JPZ・108-JMZ・109-JPZ・141-JZ・141-JZV・142-JZ・147-JZ・148-JZ 161-JZV・1610-JZV・179-JPZ・189-JZRoHS指令(10物質対応)対応
  • BOJIN イヤープラグ No.2 トーアボージン

    BOJIN イヤープラグ No.2

    トーアボージン
    259税込285
    1個
    当日出荷
    主として高音を遮音し、会話域低音を比較的通します。低レベルの騒音現場でお使いください。耳に入れやすく、水洗いしても再使用できます。
    付属品収納ケーストラスコ品番697-5396材質本体:エラストマー、コード:ナイロン肌色コードありケースあり
  • 化粧ビスNO.2 大阪魂

    化粧ビスNO.2

    大阪魂(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(65本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
    用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
  • 定性ろ紙(No.2) アドバンテック

    定性ろ紙(No.2)

    アドバンテック
    639税込703
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
    仕様JIS P3801:2種厚さ(mm)0.26種類定性ろ紙入数(枚)100用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出グレードNo.2
  • WRグリースNO.2 日立産機システム

    WRグリースNO.2

    日立産機システム
    2,498税込2,748
    1本(400g)
    当日出荷
    モーター用グリス
    危険物の類別非危険物
  • 定性濾紙 No.2 ADVANTEC

    定性濾紙 No.2

    ADVANTEC
    679税込747
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
    厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.1%湿潤破裂強さ(kPa)8
  • ハンディソー No.2 神沢

    ハンディソー No.2

    神沢(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
    用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3刃渡り(mm)250鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
  • 白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)

    大阪魂(12件のレビュー)
    539税込593
    1パック(7個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
  • (08887)MP-G        NO.2 トヨタ

    (08887)MP-G NO.2

    トヨタ(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 規格瓶(透明広口) アズワン

    規格瓶(透明広口)

    アズワン(59件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)PE
  • モリHDグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリHDグリースNo.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
    用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に種別リチウム石けん基グリースタイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2引火点(℃)200以上外観灰黒色均一粘着グリース粘度(at40℃mm2/s)700.9流動点(℃)-10.0増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん基油鉱油+合成油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)0.6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 電動ドリル用ドライバビットNO.2 トップ工業

    電動ドリル用ドライバビットNO.2

    トップ工業(3件のレビュー)
    449税込494
    1パック(2本)
    当日出荷
    特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
    用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに材質特殊合金鋼全長(mm)65先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • No.2 有鈎ピンセット 直型 アズワン

    No.2 有鈎ピンセット 直型

    アズワン
    2,000税込2,200
    1本
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)型番No.2医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ダンボール箱 タマパック

    ダンボール箱

    タマパック(116件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(20枚)
    当日出荷
    オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。
    用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
  • 電動ドリル用ドライバビットNO.2 トップ工業

    電動ドリル用ドライバビットNO.2

    トップ工業(4件のレビュー)
    559税込615
    1パック(2本)
    当日出荷
    特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
    用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに材質特殊合金鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入 ミドリ安全

    特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入

    ミドリ安全
    889税込978
    1セット(12双)
    当日出荷
    特紡糸を使用した、2本編みのスタンダードな軍手です。 伸縮性、耐久性、コストパフォーマンスに優れています。
    用途一般作業トラスコ品番819-2585厚さ(mm)2機能伸縮性、耐久性糸本数(本)2質量(g/ダース)600
  • ポリエチレン袋0.03mm HEIKO

    ポリエチレン袋0.03mm

    HEIKO(145件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
    透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダモFRPドレン タテ型 No.2 山装

    ダモFRPドレン タテ型 No.2

    山装
    22,980税込25,278
    1ケース(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 FRPに塩化ビニール管ジョイントがインサートされています。
    用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質本体:FRP 筒部:硬化塩化ビニール形状タテ型
  • 黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)

    大阪魂(5件のレビュー)
    539税込593
    1パック(9個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
  • プレート,NO.2 スズキ

    プレート,NO.2

    スズキ(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • 食品機械用グリース モノタロウ

    食品機械用グリース

    モノタロウ(43件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(400g)
    当日出荷
    耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
    用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1 グレード外観白色バター状増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油精製流動パラフィン油危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ベアリンググリース No.2 リキモリ(大東潤滑)

    ベアリンググリース No.2

    リキモリ(大東潤滑)(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを配合したグリースなので長期間の使用に耐えられます。 ベアリングの摩擦防止、給油間隔の延長に効果を発揮します。 耐熱性、機械的安定性に優れているので高速回転でも軟化流出しません。 耐水性に優れているので水か混入しても、錆が発生しません。
    用途ハブベアリング、その他各種ベアリングに充填。灰黒色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • コノエダブルNo.2 コノエ

    コノエダブルNo.2

    コノエ
    1,998税込2,198
    1袋(100枚)
    当日出荷
    樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
    用途測量ポイントの表示に。材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法d(mm)5寸法D(mm)27寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープシール 日本バルカー

    テープシール

    日本バルカー(91件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷
    各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
    用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
  • 国旗No.2 東京製旗

    国旗No.2

    東京製旗(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエステル100%でシワになりにくく、軽量で風に良くなびきます。 雨に濡れても乾きが早いです。
    用途海外からのお客様の歓迎等用に。材質テトロントロピカル生地(ポリエステル100%)質量(g)150寸法(縦×横)(mm)900×1350
  • ポーキィマジックNo.2 ホーケン

    ポーキィマジックNo.2

    ホーケン
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    豚表皮のマジック当付タイプで指又に縫い目の無い特殊縫製、当付なので耐久性があります。
    用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
  • 規格瓶K アズワン

    規格瓶K

    アズワン(14件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    材質(本体)並ガラスタイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)
  • (88892)カバー, クーラ, NO.2 ダイハツ

    (88892)カバー, クーラ, NO.2

    ダイハツ(34件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50回分)
    当日出荷から4日以内出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • カードホルダー No.2 外寸:100×82 DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    カードホルダー No.2 外寸:100×82

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-3104材質ポリプロピレン(PP)質量(g)9.5タイプワンタッチ
  • HSSカウンターシンク No.2 90°3枚刃 6本組セット WEBA

    HSSカウンターシンク No.2 90°3枚刃 6本組セット

    WEBA
    42,980税込47,278
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-1 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本刃数3先端角(°)90
  • ホワイトアングル 光モール

    ホワイトアングル

    光モール(41件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。ホワイト
...