カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「no.20fe」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子ホッチキス用針 No.20FE MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子ホッチキス用針 No.20FE

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(2000本)
    当日出荷
    EH-20専用カートリッジ針
    適合電子ホッチキス:EH-20幅(mm)9.2針長(mm)5.55サイズ(mm)20.3入数2000本
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 電動リムーバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電動リムーバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷
    しっかりとじた頑固な針を「自動で!」きれいにハズス。 マックス初!「電動リムーバ」。書類を差し込み、ボタンを押すだけ。最大30枚を電動でリムーブが可能。用紙をいたわる、きれいな仕上がり!資料のとじ直し、再活用を可能に。リムーブ速度は約1秒。スピーディなリムーブ作業で、時間を大幅に短縮。スタイリッシュ&コンパクト!A4のコピー用紙に収まるサイズ。かんたん便利な針の廃棄!リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ。本体のQRコードから取扱説明書へのアクセスが可能。端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能。
    用途多くの針を取り外す作業の際に、針をきれいに取り外したい際に。BPO業、学校、学習塾、弁護士、会計士、金融、印刷、官公庁、出力&製本会社、広告代理店など。付属品ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、お客様登録カード適合(リムーブ可能針)No.10、No.11、No.3、No.35、No.20FE、No.70FE、No.110FE、コピー機用フィニッシャ針質量(kg)2ホワイト奥行(mm)(リムーブ可能)紙端から最大27電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約60枚数(リムーブ)2~30枚使用温度(℃)10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×273×105速度(リムーブ)約1秒/1本使用湿度範囲15~80%アズワン品番65-1855-78繰り返し・詰め替え対応
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。