カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「no.223s」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥43税込¥47
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS305EB エンジン ガバナオペレーション、クーリングスターティング部品 ナット_No.3、MKW1516B コントロール,リコイルスタータ,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.7、MGA227 ガバナ部品_No.9、MKW1010-BPS-1 ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.17、MSW1110-S ガバナオペレーション部品_No.3、MFH-G352-1 エンジン ガバナオペレーション部品_No.9、MKW1010-BCR ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.17、MBW1511S ガバナオペレーション部品_No.3、MKW1511DX-S ガバナオペレーション部品_No.3、MKW1513B ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.2、MGA223 ガバナ部品_No.9、MP4030E-S クランクケース,ピストン,バルブ部品 ナット_No.58、MPW3000E ガバナオペレーション部品_No.3、MSW1511S-1 ガバナオペレーション部品_No.3、SSW-302A 走行用エンジン(ガバナコントロール)部品_No.7など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥509税込¥560
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X25部品名称6カクボルト図解NoSSA-S602DXVT ペダル部品_No.20、VSA-310M 送風機部品_No.6、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.64、SSA-S610 -1 ペダル部品_No.19、BSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル部品_No.16、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.75、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.71、SSA-S602DX ペダル部品_No.20、MHL250 1996年 操作関係部品_No.107、CDM-2 スターフィーダASSY 減速ギヤーASSY部品_No.223、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDHシリーズ部品_No.85、SSA-S610VT -1 ペダル部品_No.19、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDシリーズ部品_No.68、GX-1500J ペダル部品_No.19、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.126、BSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル Dシリーズ部品_No.16、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.57、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル Jシリーズ部品_No.62、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.97、SSA-S602DXM ペダル部品_No.20
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥249税込¥274
    1個
    8日以内出荷
    備考S75部品名称Oリング図解NoSSA-Z500-1 フロントアクスル分解2部品_No.39、MGA228-2 カリハクドウ,カリハ部品_No.9、SSA-Z550 フロントアクスル分解-2部品_No.39、MGA187 カリハクドウ,カリハ部品_No.9、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-2部品_No.39、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 2部品_No.39、CM220RC プロペラシャフトクミタテ,カリハクドウクミタテ部品_No.34、SSA-Z500 リヤアクスル 分解部品_No.37、MGA229 カリハクドウ,カリハ部品_No.9、SSA-Z601S-1 フロントアクスル分解2部品_No.39、MGA185 カリハクドウ,カリハ部品_No.9、MGA227 カリハクドウ,カリハ部品_No.9、SSA-Z500MA-2 リヤアクスル分解部品_No.37、MGA229-2 カリハクドウ,カリハ部品_No.9、SSA-Z500-2 リヤアクスル分解部品_No.37、SSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-2部品_No.39、SSA-Z500 フロントアクスル分解 2部品_No.39、MGA220 プロペラシャフト,カリハクドウ部品_No.37、MGA226 カリハクドウ,カリハ部品_No.9、SSA-Z550 リヤアクスル分解部品_No.37、SSA-Z500-1 リヤアクスル分解部品_No.37、SSA-Z500DX リヤアクスル分解部品_No.37、SSA-Z601S フロントアクスル分解2部品_No.39、SSA-Z500DX-2 リヤアクスル分解部品_No.37、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解2部品_No.39、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 2部品_No.39、MGA223 カリハブレーキ,カリハクドウ部品_No.36、SSA-Z601S リヤアクスル分解部品_No.37、MGA228 カリハクドウ,カリハ部品_No.9、SSA-Z601S-1 リヤアクスル分解部品_No.37、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル分解2部品_No.39、SSA-Z500DX-1 リヤアクスル分解部品_No.37、SSA-Z500MA-1 リヤアクスル分解部品_No.37