カテゴリ
- テープ(5)
- 切削工具(5)
- 研磨材(2)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- カモ井加工紙(2)
- 寺岡製作所(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- サンフレックス(2)
- KOSEI(2)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- エレコム(1)
- 大西工業(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- Denka(デンカ)(1)
- 日東工器(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KITACO(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 末松電子製作所(1)
エコロジープロダクト
「no.246」の検索結果

クラフトテープ NO.246
寺岡製作所(9件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷環境・人体にやさしい無溶剤タイプです。 巻き戻しがスムーズです。 一般的な梱包用です。用途段ボール包装。 小荷物・小包などの梱包。
No.24 6角軸コンクリートドリル
大西工業(24件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本ほか当日出荷から4日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトタッチくわえ部樹脂
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)¥379税込¥4171セット(2組)当日出荷はさむ物をキズをつけたくない時に、ホビーやキッチンにも。 弾力性のあるウレタン樹脂製。用途ソフトタッチの交換用として適合機種ソフトタッチコンビ:PH-165材質ジュラコン(R)
セーバソーブレード
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷薄物鋼材を高速切断。 すくい角を大きくし被削材への食いつきを向上。 薄物鋼材に特化した取付角と湾曲形状でカット数アップ。 コンビネーション刃を採用。 効率よく切断できる不均等ピッチ採用。用途金属解体用仕様SGP管パイプ材t6.0mm適合機種(日立セーバソー)CR18DBL/CR14DBL/CR14DSL/CR18DSL/CR13VBY2/CR13VB/CR13V2/CR13VC材質バイメタル刃厚(mm)0.91インチ当たり山数14・18切刃形状湾曲、コンビネーション刃
クラフトテープ
寺岡製作所¥289税込¥3181巻3日以内出荷粘着力が強く、しっかりと包装できます。巻き戻しが強く、使いやすさに優れています。環境・人体にやさしい無溶剤タイプ用途ダンボール箱の封かん・宅急便や小包の荷造りなどの包装用テープです。材質クラフト紙/ゴム系粘着剤幅(mm)50色段ボール色長さ(m)50伸び(%)6引張強度(N/25mm)166.6粘着力(N/25mm)8.04総厚(mm)0.14
難燃ハーネステープ
Denka(デンカ)¥73,980~税込¥81,378~1ケース(160巻)ほか10日以内出荷から20日以内出荷自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性難燃性、耐電性
タフスペックソケット 差替式
KOSEI¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から7日以内出荷強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。ビットにかかる負荷を分散し、折れにくい長さに設定しています。深めの奥行でWナットにも対応しています。ソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい、両面フラット仕上げです。用途ソケットの締め・緩め作業(電動・充電・インパクトドライバー用)。材質ソケット:SCM鋼、軸:NDK-1全長(mm)110軸6.35mm軸
タフスペックソケット替ビット
KOSEI¥679~税込¥747~1個翌々日出荷強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。ソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい、両面フラット仕上げです。用途ビット差し替えパワーソケット用の交換ビット。材質軸:NDK-1全長(mm)57軸6.35mm軸
マスキングテープ サイディング用
カモ井加工紙(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(70巻)当日出荷砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード、マンションタイルにもよくなじみ、結露面や酸洗い面でも作業ができます。用途粗面サイディングボード用テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)3.8引張強度(N/15mm)37.6粘着力(N/10mm)1.88適合被着体サイディングボード(結露面も可)、タイル目地(結露面・酸洗い面も可)、セメント成型板RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 両面 厚手 速乾
エレコム(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(20枚)当日出荷ポートフォリオやカタログ、POPカードに最適。細かい部分までくっきり再現できる、発色も美しく高白色な厚手両面タイプの高画質用スーパーファイン紙。色ホワイト白色度(%)1用紙スーパーファイン紙(高画質用 厚手 両面)紙厚(mm)0.206坪量(g/m2)152
シーリング用マスキングテープ
カモ井加工紙¥9,498税込¥10,4481箱(70巻)当日出荷砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしません。用途セルフクリーニングボード用RoHS指令(10物質対応)対応![ナイロン3本組 短軸 プレンティ用 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851484-241211-02.jpg)
ナイロン3本組 短軸 プレンティ用
アーテック[学校教材・教育玩具]¥846税込¥9311セット3日以内出荷サイズ:AS-R4号:全長(約229mm)穂先(約Φ3×15mm)、AS-R10号:全長(約246mm)穂先(約Φ6×25mm)、AS-H12号:全長(約248mm)穂先(約13×23mm)。セット内容:AS-R(ラウンド)NO.4、10、AS-H(フラット)NO.12用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容AS-R(ラウンド)NO.4、10、AS-H(フラット)NO.12全長(mm)AS-R4号:約229、AS-R10号:約246、AS-H12号:約248穂先(mm)AS-R4号:約Φ3×15、AS-R10号:Φ6×25、AS-H12号:約13×23
軸付砥石
サンフレックス¥329税込¥3621本4日以内出荷から8日以内出荷超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。材質GC材軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
軸付砥石(非鉄用)5本セット Φ2.34
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。セット内容No.H-240、No.H-246、No.H-246、No.H-252、No.H-270許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材石材、ガラス、貝殻等





















![ナイロン3本組 短軸 プレンティ用 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851484-241211-02.jpg)